Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlwand-Kleinverteiler, Multimedia, 3-reihig, Stahlblechtür flac KLV-36HWM-F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-7748419
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     178834
EAN/GTIN:
     4015081741632
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
Verteilertür
unterputzverteiler 3 reihig
Hohlwand-Multimediaverteiler KLV der zweiten Generation, Kunststoff-Verteiler mit Stahlblechtür mit Ventilationsöffnungen, Markierungsschlitze im Mauerkasten, flaches Türrahmendesign, stabiler Türdrehriegel optional austauschbar durch Sicherheitsschließung, Kabelhalter für aufgeräumte Leitungsführung, optional in Projekte-Lieferform verfügbar, optional Tür mit Rahmen in RAL-Wunschfarbe, umfangreiches Zubehörsortiment, Lieferumfang: Gehäuse, 1x Tragschiene, Montageplatte mikroperforiert, 1x Gerätehalter, 2x einfach Steckdosen mit Stecktechnik und Euro2-Adapter, Libelle, 3D-Putzausgleich mit bis zu 18mm Tiefenausgleich, Kabelhalter, Hohlwandanker, Montageanleitung, praxisgerechte Spezialverpackung. Normen: Für Multimediaanwendungen im GP-Universalgehäuse entsprechend IEC/EN 60670-24 freigegeben. Schutzklasse I Montageart: Unterputz, Farbe: weiß, Breite: 360 mm, Ausführung: Verteilerkasten, Höhe: 590 mm, Tiefe: 100 mm, Anzahl der einbaubaren Anschlussleisten: 12, Befestigungsmaß (standardisiert): sonstige, Mit Anschlussleisten: false, Werkstoff: Stahlblech/Kunststoff, Max. Anzahl der Doppeladern (DA): 12, Schutzart (IP): IP30, 110-kompatibel: true, LSA: false, SID: false, Schutzart (NEMA): sonstige, DIN-kompatibel: true, Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483: false, Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
KLV-36HWM-F
Ident Code:
178834
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 102,34*
€ 122,06*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 102,55*
€ 122,65*
Frei Haus
ab € 103,83*
€ 124,13*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 104,90*
€ 124,74*
Lager 6808
27
Frei Haus
ab € 120,46*
€ 141,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,87*
€ 168,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,56*
€ 167,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,85*
€ 161,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,53*
€ 157,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,46*
€ 143,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABL Electronics
1789-30
ab € 18,57*
Zubehör
ABL Electronics
1789-45
ab € 3,36*
Zubehör
Eaton
178916
ab € 4,82*
Zubehör
Eaton
178941
ab € 1,93*
Zubehör
Eaton
178944
ab € 3,35*
Zubehör
Eaton
178947
ab € 2,60*
Zubehör
Eaton
178948
ab € 1,60*
Zubehör
Eaton
178973
ab € 16,89*
Zubehör
Eaton
178974
ab € 19,48*
Zubehör
Eaton
178976
ab € 1,301*
Zubehör
Eaton
178980
ab € 2,221*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.