Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vasco® Sensitive Latex Untersuchungs-Handschuhe, puderfrei, Größe XS


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Vasco® Sensitive Latex Untersuchungs-Handschuhe, puderfrei, Größe XS
Vasco® Sensitive Latex Untersuchungs-Handschuhe, puderfrei, Größe XS
Artikel-Nr.:
     6834-BRM-6067500
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     6067500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

Die B.Braun Untersuchungshandschuhe Vasco Latex puderfrei, Größe 5-6 extra klein zeichnen sich durch einen hohen Tragecomfort und die ausgezeichnete Passform aus und sind daher besonders als Untersuchungshandschuhe in der täglichen Anwendung geeignet. Sie sind puderfrei, unsteril und aus Naturlatex gefertigt. Die synthetische Innenbeschichtung ermöglicht ein leichtes und schnelles Anziehen. Die mikroraue Oberfläche sowie der texturierte Fingerbereich sorgen für eine hohe Tastsensibilität und Griffsicherheit bei der Instrumentenführung.

Produkteigenschaften:

  • Unsteriler und puderfreier Untersuchungshandschuh
  • Aus Naturlatex hergstellt
  • Ausgezeichnete Passform und hoher Tragecomfort, auch in der Langzeitanwendung
  • Mit synthetischer Innenbeschichtung für leichtes Anziehen
  • Mikroraue Oberfläche, texturierte Fingerbereiche
  • Hohe Tastsensibilität und Griffsicherheit bei der Instrumentenführung
  • Thiuramfrei 
  • Mit Rollrand
  • Medizinischer Untersuchungshandschuh nach EN 455
  • Schutzhandschuh nach EN 420 und PSA 89/686 EWG, Kat. III
  • Getestet nach EN 374 und ASTM F 1671 (Virale Penetration)
  • Im praktischen Spenderkarton
  • Für die Lebensmittelverarbeitung geeignet
  • Farbe: weiß
  • Größe: 5-6 / extra klein

Hinweis:

Warnhinweis: Handschuhe enthalten Naturlatex, das allergische Reaktionen einschließlich anaphylaktischer Reaktionen auslösen kann.

Weitere Informationen:
PZN:
00801042
Farbe:
weiß RAL
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einweghandschuhe latex puderfrei unsteril, gummi handschuh, gummihandschuh gr.xs, Vasco, Vasco Powdered, Vasco Latex, Vasco Latexhandschuhe, Latex Untersuchungshandschuhe, Nautrlatexhandschuhm Latexhandschuh, Latexhandschuh Größe L, Handschuhe Größe L, Einmalhandschuh Größe L, B.Braun Untersuchungshandschuh, B.Braun Untersuchungshandschuhe, B.Braun Handschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0421* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,91*
€ 8,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,13*
€ 7,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,65*
€ 6,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,47*
€ 6,51
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,21*
€ 6,20
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,21*
€ 5,01
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
B. Braun
6067590
ab € 4,20*
Ähnlich
B. Braun
6067565
ab € 4,20*
Ähnlich
B. Braun
6067526
ab € 4,17*
Ähnlich
B. Braun
6067549
ab € 4,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.