| |
|
| Artikel-Nr.: 6834-BRM-6067590-1 Herst.-Nr.: 6067590 EAN/GTIN: 4046963689780 |
| |
|
| | |
| Die B.Braun Untersuchungshandschuhe Vasco Latex puderfrei, Größe 9-10 extra groß, 90 Stück zeichnen sich durch einen hohen Tragecomfort und die ausgezeichnete Passform aus und sind daher besonders als Untersuchungshandschuhe in der täglichen Anwendung geeignet. Sie sind puderfrei, unsteril und aus Naturlatex gefertigt. Die synthetische Innenbeschichtung ermöglicht ein leichtes und schnelles Anziehen. Die mikroraue Oberfläche sowie der texturierte Fingerbereich sorgen für eine hohe Tastsensibilität und Griffsicherheit bei der Instrumentenführung. Produkteigenschaften: - Unsteriler und puderfreier Untersuchungshandschuh
- Aus Naturlatex hergstellt
- Ausgezeichnete Passform und hoher Tragecomfort, auch in der Langzeitanwendung
- Mit synthetischer Innenbeschichtung für leichtes Anziehen
- Mikroraue Oberfläche, texturierte Fingerbereiche
- Hohe Tastsensibilität und Griffsicherheit bei der Instrumentenführung
- Thiuramfrei
- Mit Rollrand
- Medizinischer Untersuchungshandschuh nach EN 455
- Schutzhandschuh nach EN 420 und PSA 89/686 EWG, Kat. III
- Getestet nach EN 374 und ASTM F 1671 (Virale Penetration)
- Im praktischen Spenderkarton
- Für die Lebensmittelverarbeitung geeignet
- Farbe: weiß
- Packung: 90 Stück
- Größe: 9-10 / extra groß
Hinweis:
Warnhinweis: Handschuhe enthalten Naturlatex, das allergische Reaktionen einschließlich anaphylaktischer Reaktionen auslösen kann. Weitere Informationen: | | PZN: | 03462913 | Farbe: | weiß RAL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuh latex puderfrei größe xl, gummi handschuh, einweg gummihandschuh, Vasco, Vasco Powdered, Vasco Latex, Vasco Latexhandschuhe, Latex Untersuchungshandschuhe, Nautrlatexhandschuhm Latexhandschuh, Latexhandschuh Größe L, Handschuhe Größe L, Einmalhandschuh Größe L, B.Braun Untersuchungshandschuh, B.Braun Untersuchungshandschuhe, B.Braun Handschuhe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 12,95* | ab € 4,84* | € 6,33* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 4,29* | € 6,55* | | | | Lager 6834 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 4,18* | € 6,62* | | | | | | | | | 1 | | € 18,90* | ab € 4,60* | € 6,97* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,30* | € 7,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6834 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 90 Stück (ab € 0,04645* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6834 | | Versand: Lager 6834 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 23,00* | € 4,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 23,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6834 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|