Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plum Augenspülstation mit 1 Flasche, inkl. Wandhalter und Piktogramm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plum Augenspülstation mit 1 Flasche, inkl. Wandhalter und Piktogramm
Plum Augenspülstation mit 1 Flasche, inkl. Wandhalter und Piktogramm
Artikel-Nr.:
     6834-PLU4611
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     4611
EAN/GTIN:
     5701684461112
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation

Besonders gut sichtbare und leicht zugängliche Plum Augenspülstation mit 1 Flasche, inkl. Wandhalter und Piktogramm. Die leicht zu montierende Wandhalterung sorgt für eine optimale Platzierung an gefährdeten Arbeitsplätzen. Die einfache Anwendung der Augenspülung sorgt für eine rasche und effektive Augenspülung.

 

Produkteigenschaften:

  • Wandstation mit 500 ml Plum Augenspüllösung (0,9 % Natriumchloridlösung)
  • inklusive Wandhalterung und Piktogramm
  • Augenspülflasche entspricht der DIN EN 15154-4
  • Spülzeit: ca. 5 Minuten
  • ca. 3 Jahre haltbar
  • Maße: 300 x 170 x 80 mm
Weitere Informationen:
PZN:
4397425
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
1
€ 5,95*
ab € 17,60*
€ 22,21*
3 Tage
38
1
€ 4,50*
ab € 17,66*
€ 22,22*
1
€ 7,95*
ab € 19,04*
€ 24,10*
1 Tag
151
1
€ 5,45*
ab € 21,37*
€ 26,54*
Lager 6834
62
1
€ 4,90*
ab € 28,89*
€ 34,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6834
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
1 Stück enthält 0,5 Liter (ab € 57,78* pro Liter)
Lagerstand: Lager 6834
Versand: Lager 6834
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 23,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 23,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6834
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plum
4604
ab € 10,75*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,87*
Zubehör
Söhngen
KR03033
ab € 8,25*
Zubehör
Plum
49002
ab € 48,37*
Zubehör
Plum
BR 314 005
ab € 5,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.