Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Haftmagnet
>
Artikel
Magnet rund, 13 mm, 100 g, 10 Stück, grau
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 690
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
690-029277010
Hersteller:
Franken
Herst.-Nr.:
HM10 12
EAN/GTIN:
4016946051736
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnet 38 mm durchmesser grau
Franken Magnet. Rund. Hält bis zu 1 Blatt Papier (80 g/qm DIN A4). Zum Anheften von Notizen und Aushängen. Lackierte Unterseite zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche. Mit Kunststoffkappe. Haftkraft: 100 g. Durchmesser: 13 mm. Inhalt: 10 Stück. Farbe: grau.
... >
Lager 690
>
Planungstafeln,Magnete,Flip Chart und Zubehöre
>
Magnete und Planungsmaterialien
Weitere Suchbegriffe:
rundmagnet
,
rundmagnet grau
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 0,60*
€ 1,11*
Lager 1682
2 Tage
311
€ 5,95*
ab € 0,64*
€ 1,13*
Lager 467
9 Tage
44
€ 5,87*
ab € 0,64*
€ 1,16*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 0,64*
€ 1,18*
Lager 690
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 2,08*
€ 3,53*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Lagerstand:
Lager 690
Versand:
Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Magnet rund, 13 mm, 100 g, 10 Stück, blau
Franken
HM10 03
ab € 0,64*
Sonstiges
Magnet rund, 13 mm, 100 g, 10 Stück, gelb
Franken
HM10 04
ab € 0,61*
Sonstiges
Magnet rund, 13 mm, 100 g, 10 Stück, grün
Franken
HM10 02
ab € 0,60*
Sonstiges
Magnet rund, 13 mm, 100 g, 10 Stück, rot
Franken
HM10 01
ab € 0,61*
Sonstiges
Magnet rund, 13 mm, 100 g, 10 Stück, schwarz
Franken
HM10 10
ab € 0,60*
Sonstiges
Magnet rund, 13 mm, 100 g, 10 Stück, sortiert
Franken
HM10 99
ab € 0,61*
Sonstiges
Magnet rund, 13 mm, 100 g, 10 Stück, weiß
Franken
HM10 09
ab € 0,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen