Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Powershred® LX85, Cross-Cut Partikel, 4 x 40 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-166632
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4400801
EAN/GTIN:
     0043859764808
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Kleinbüro Aktenvernichter
Kleinbüro Shredder
Aktenvernichter Powershred® LX85. Rauminhalt für Schnittgut: 19 l. Verwendbares Schnittgut: Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten. Für die häufige Nutzung im kleinen oder Heim-Büro. SafeSense® Technologie stoppt das Gerät automatisch bei Berührung des Papiereinzugs. Größe (B x H x T): 341,3 x 469,9 x 246,1 mm. Masse (Gewicht): 6,62 kg. Schnittart: Cross-Cut Partikel. Schnittgröße: 4 x 40 mm. Bezeichnung der Sicherheitsstufe: P-4. Max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang: 12 Blatt. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Schnittgut:
Papier | Heft-/Büroklammern | Kreditkarten
Schnittart:
Partikelschnitt
Sicherheitsstufe DIN 66399:
P-4 | T-4
Schnittbreite:
4 x 40 mm
Schnittleistung (70 g/qm):
12 Blatt
Eingabebreite:
224 mm
Behälter-/ Auffangvolumen:
19 L
Breite:
341 mm
Höhe:
470 mm
Tiefe:
246 mm
Betriebsdauer:
bis zu 20 Minuten
Schnittgeschwindigkeit:
2 m/Min.
Einsatzgebiet:
Zuhause / Home Office mit 1 Nutzer
Farbe:
schwarz
Gewicht:
6,6 kg
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 113,59*
€ 142,36*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 114,57*
€ 142,37*
2 Tage
1
€ 9,50*
ab € 122,27*
€ 151,17*
€ 5,95*
ab € 123,78*
€ 151,75*
Lager 690
3
Frei Haus
ab € 132,09*
€ 162,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,23*
€ 193,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,25*
€ 187,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,61*
€ 174,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,09*
€ 163,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,09*
€ 157,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
4400701
ab € 74,37*
Ähnlich
Fellowes
4400501
ab € 64,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.