Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Notfallausrüstung
>
Augennotfallstation
>
Augenspülflasche
>
Augenspülstation, leer
>
Artikel
Augenspülstation Plum 2x500ml grün in Wandbox
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
690-204278
Hersteller:
Leina
Herst.-Nr.:
44023
EAN/GTIN:
5701684465011
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
mit 2 x 500 ml Flaschen Plum Augenspüllösung, (0,9 %) NaCl, Kennzeichnung Augenspülung und Spiegel, Staubgeschütze Wandbox. Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Staub und Schmutz anfallen. Im Erste Hilfe Fall sehr leicht und schnell zu öffnen.
... >
Lager 690
>
Verbandmaterial
>
Erste Hilfe, Verbandskasten und Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Augenschutz-Schrank
,
Augenschutzschrank
,
Augennotdusche Sprühflasche
,
Augenspülflasche
,
Augenspülung
,
Augenwaschflasche
,
Augenspüllösung
,
Spülflüssigkeit
,
Augenspülflaschenhalterung
,
Augenspülstation, leer
,
Wandhalterung für Augen- und Wunddusche
,
Wandhalterung für Augenspülflasche
,
augenspülflaschenhalterung plum 500ml
,
augenspülflaschenhalterung plum
,
augenspülflaschenhalterung 500ml
Angebote
(21)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1375
1
€ 5,95*
ab € 36,22*
€ 46,23*
Lager 2478
1 Tag
121
2
Frei Haus
ab € 40,43*
€ 52,26*
Lager 1955
5 Tage
205
1
€ 5,99*
ab € 42,66*
€ 54,86*
Lager 5766
6 Tage
212
1
€ 5,50*
ab € 45,88*
€ 58,96*
Lager 690
1 Tag
2
1
€ 5,49*
ab € 64,19*
€ 78,33*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,33*
€ 93,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,10*
€ 91,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,47*
€ 88,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,75*
€ 85,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,29*
€ 80,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,19*
€ 76,39
pro Stück
Lagerstand:
Lager 690
Versand:
Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 690
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sicherheitssiegel für Augenspülstation, 10,5 x 3,0cm, 5 Stk / Bogen DIN EN ISO 7010 E011 + Zusatztext ASR A1.3 E011 + Zusatztext
Wolk
30.C9030
ab € 3,33*
Zubehör
Plum 4604 Augenspülung Flasche 500 ml
Plum
4604
ab € 10,73*
Zubehör
K.57 Augenspülflasche, DIN EN 15154-4, Spülzeit 2 Minuten, 200ml/Flasche
Plum
4624 / 4691
ab € 6,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen