| |
|
| Artikel-Nr.: 690-218691 Herst.-Nr.: 600112298 EAN/GTIN: 7312550153673 |
| |
|
| | |
| Sportliche Rundum-Sichtscheibe aus Polycarbonat mit 9-Dioptrien-Krümmung, weiches Nasenteil vermeidet Abrutschen, einzigartige Bügel mit weichen Einsätzen über die gesamte Bügellänge, mit flexiblen Bügeleinlagen zur Spannungskontrolle. Weitere Informationen: | | Farbe der Scheibe: | grau | Rahmen: | grau | Beschlagfrei: | ja | Norm: | EN 166:2011 | Beschichtung: | FogBan-Beschichtung | Gewicht: | 24 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, LED-Linsen, LED-Optiken, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Arbeitsschutzbrille, Arbeitsschutzbrillen, Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, putzhandschuhe silber, arbeitsschutzbrille |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 3,59* | € 4,87* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 6,80* | ab € 4,02* | € 5,33* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 5,95* | ab € 4,07* | € 5,41* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,70* | € 5,61* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 6,93* | € 10,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|