Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Müllsäcke
>
Müllbeutel
>
Artikel
Müllbeutel UNIVERSAL PLUS 30l transparent 100 Stück
Menge:
Rolle
Produktinformationen:
DEISS
Lager 690
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
690-218874
Hersteller:
Deiss
Herst.-Nr.:
49902
EAN/GTIN:
4001553600835
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
UNIVERSAL Müllbeutel aus HDPE sind besonders reiß- und durchstoßfest. Herausragende Folienqualität bei reduzierter Dicke ermöglicht es, Kosten zu senken und die Umwelt zu schonen. Je nach Anforderung und Einsatzbereich sind UNIVERSAL Müllsäcke eine optimale Wahl. 30 Liter Fassungsvermögen, sehr stabil, flexibel und reißfest. Material: dickenreduzierte PE-HD-Folie. Folienstärke: 6 mym. Maße: H 600 mm x B 500 mm. Farbe:transparent. Packung mit 100 Stück.
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
30 L
Breite:
50 cm
Höhe:
60 cm
Farbe:
transparent
Folienstärke:
6 my
Material:
HD Polyehtylen-Folie
Packungsinhalt:
100 Stück
... >
Lager 690
>
Toilettartikel
>
Hygieneartikel
Weitere Suchbegriffe:
Mülltüten
,
Kunststoffsack
,
PE-Abfallsack
,
PE-Säcke
,
Plastiksäcke
,
Schwergutsack
,
Schwerlastsack
,
abfallbeutel 30l transparent
,
abfallbeutel
,
abfallbeutel 30l
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 690
2 Tage
108
€ 5,49*
ab € 2,43*
€ 3,84*
Lager 639
2 Tage
108
€ 4,99*
ab € 2,53*
€ 3,99*
Lager 1608
€ 7,99*
ab € 2,16*
€ 4,83*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 3,84*
€ 4,57
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 3,43*
€ 4,08
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 3,31*
€ 3,94
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 3,24*
€ 3,86
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,15*
€ 3,75
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,43*
€ 2,89
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Stück (ab € 0,0243* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 690
Versand:
Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Müllbeutel DEISS aus HDPE 30 Liter, 490x600 mm transparent
Emil Deiss
59905
ab € 0,72*
Ähnlich
Müllbeutel DEISS aus HDPE 30 Liter, 490x600 mm transparent
Emil Deiss
59983
ab € 0,56*
Ähnlich
Müllbeutel DEISS UNIVERSAL PLUS aus HDPE 30 Liter, 500x600 mm transparent
Emil Deiss
49907
ab € 0,59*
Ähnlich
Müllbeutel DEISS UNIVERSAL PLUS aus HDPE 33 Liter, 540x580 mm transparent
Emil Deiss
49903
ab € 1,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen