Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel UNIVERSAL PLUS 60l transparent 50 Stück


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-218875
Hersteller:
     Deiss
Herst.-Nr.:
     49908
EAN/GTIN:
     4001553710060
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
UNIVERSAL Müllbeutel aus HDPE sind besonders reiß- und durchstoßfest. Herausragende Folienqualität bei reduzierter Dicke ermöglicht es, Kosten zu senken und die Umwelt zu schonen. Je nach Anforderung und Einsatzbereich sind UNIVERSAL Müllsäcke eine optimale Wahl. 60 Liter Fassungsvermögen, sehr stabil, flexibel und reißfest. Material: dickenreduzierte PE-HD-Folie. Folienstärke: 6 mym. Maße: H 720 mm x B 620 mm. Farbe:transparent. Packung mit 50 Stück.
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
60 L
Breite:
62 cm
Höhe:
72 cm
Farbe:
transparent
Folienstärke:
6 my
Material:
HD Polyehtylen-Folie
Packungsinhalt:
50 Stück
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,07*
€ 1,43*
2 Tage
468
1
pro Rolle
€ 5,00*
ab € 1,06*
€ 1,69*
1
pro Rolle
€ 4,19*
ab € 1,37*
€ 2,29*
3 Tage
243
1
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 1,47*
€ 2,34*
Lager 690
127
1
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 1,55*
€ 2,46*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2,46*
€ 2,93
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2,16*
€ 2,57
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 2,10*
€ 2,50
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,06*
€ 2,45
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,99*
€ 2,37
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,55*
€ 1,84
pro Rolle
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
59984
ab € 0,75*
Ähnlich
Emil Deiss
59024
ab € 1,09*
Ähnlich
Emil Deiss
59903
ab € 1,69*
Ähnlich
Emil Deiss
49801
ab € 1,19*
Ähnlich
Emil Deiss
49915
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.