Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel DEISS aus HDPE 60 Liter, 620x750 mm transparent


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Müllbeutel DEISS aus HDPE 60 Liter, 620x750 mm transparent
Müllbeutel DEISS aus HDPE 60 Liter, 620x750 mm transparent
Artikel-Nr.:
     1690-9000466532
Hersteller:
     Emil Deiss
Herst.-Nr.:
     59903
EAN/GTIN:
     4001553599030
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel

Müllbeutel DEISS aus HDPE 60 Liter, 620x750 mm transparent

Lassen Sie sich von der DEISS Qualität überzeugen. DEISS Müllsäcke und Müllbeutel überzeugen durch ihre gleichbleibend hohe Qualität. Von der Auswahl der Rohstoffe bis hin zu strengen Qualitätsprüfungen haben wir immer das perfekte Endprodukt im Blick. DEISS HDPE-Müllsäcke sind Müllsäcke aus dem Polyethylen hoher Dichte. HDPE-Müllbeutel sind eher dünnwandig, zu gleicher Zeit jedoch zäh und reißfest.

  • hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit
  • qualitativ hochwertige HDPE-Folie
  • individuell einsetzbar
  • geeignet für Büro-Abfällen
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
620 x 750 mm
Material:
Polyethylen HDPE
Farbe:
transparent
Volumen:
60 Liter
Regenerat-Anteil:
10 Prozent
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
345
20
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 1,76*
€ 2,34*
5 Tage
460
20
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 1,71*
€ 2,35*
1 Tag
220
20
pro Beutel
€ 5,45*
ab € 1,77*
€ 2,35*
2 Tage
460
20
pro Beutel
€ 4,99*
ab € 1,80*
€ 2,43*
1 Tag
220
40
pro Beutel
Frei Haus
ab € 1,75*
€ 2,46*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Beutel
€ 2,34*
€ 2,78
pro Beutel
ab 40 Beutel
€ 2,31*
€ 2,75
pro Beutel
ab 80 Beutel
€ 2,24*
€ 2,67
pro Beutel
ab 12000 Beutel
€ 1,76*
€ 2,09
pro Beutel
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Beutel
Mindestbestellmenge: 20 Beutel ( entspricht € 46,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
59984
ab € 0,75*
Ähnlich
Emil Deiss
59024
ab € 1,18*
Ähnlich
Emil Deiss
49801
ab € 1,39*
Ähnlich
Emil Deiss
49908
ab € 1,38*
Ähnlich
Emil Deiss
49915
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.