Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Müllsäcke
>
PE-Säcke
>
Artikel
Müllbeutel FIRST PLUS 80l weiß 40 Stück
Menge:
Rolle
Produktinformationen:
DEISS
Lager 690
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
690-218879
Hersteller:
Deiss
Herst.-Nr.:
36507
EAN/GTIN:
4001553600651
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
FIRST PLUS Müllbeutel bieten mit ihren technischen Vorteilen, der besonders schnell zu öffnenden Banderole und dem patentierten Easy Opener entscheidende Vorteile bei der Anwendung. Sie sind Ihr Innovations-PLUS für Sicherheit und Effizienz im täglichen Einsatz. Die FIRST PLUS LDPE-Folie ist deutlich durchstoß- und reißfester als herkömmliche Folien. Ihr geringes Gewicht durch reduzierte Dicke senkt Logistikkosten und CO2-Ausstoß. 80 Liter Fassungsvermögen, hohe Reiß- und Durchstoßfestigkeit. Material: PE-LD-Folie aus Regenerat. Folienstärke: 13 mym. Maße: H 850 mm x B 630 mm. Farbe:weiß. Packung mit 40 Stück.
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
80 L
Breite:
63 cm
Höhe:
85 cm
Farbe:
weiß
Folienstärke:
37 my
Material:
PE-LD-Folie
Packungsinhalt:
40 Stück
... >
Lager 690
>
Toilettartikel
>
Hygieneartikel
Weitere Suchbegriffe:
Kunststoffsack
,
PE-Abfallsack
,
PE-Säcke
,
Plastiksäcke
,
deiss abfallsäcke 80 l weiß
,
abfall säcke
,
abfall-säcke weiß
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 690
1 Tag
34
€ 5,49*
ab € 4,59*
€ 6,93*
Lager 639
1 Tag
34
€ 4,99*
ab € 4,98*
€ 7,46*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 6,93*
€ 8,25
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 6,44*
€ 7,66
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6,28*
€ 7,47
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,12*
€ 7,28
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,87*
€ 6,99
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,59*
€ 5,46
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 4,59* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 690
Versand:
Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Müllbeutel DEISS aus HDPE 80 Liter, 630x850 mm weiss
Emil Deiss
56095
ab € 1,35*
Ähnlich
Müllbeutel DEISS aus HDPE 80 Liter, 630x850 mm weiss
Emil Deiss
56939
ab € 1,17*
Ähnlich
Müllbeutel DEISS FIRST PLUS aus LDPE 80 Liter, 610x850 mm weiss
Emil Deiss
36023
ab € 3,27*
Ähnlich
Müllbeutel DEISS FIRST PLUS aus LDPE 80 Liter, 630x850 mm weiss
Emil Deiss
36030
ab € 2,88*
Ähnlich
Müllbeutel DEISS UNIVERSAL PLUS aus HDPE 80 Liter, 630x850 mm weiss
Emil Deiss
46928
ab € 1,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen