Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel DEISS UNIVERSAL PLUS aus HDPE 80 Liter, 630x850 mm weiss


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Müllbeutel DEISS UNIVERSAL PLUS aus HDPE 80 Liter, 630x850 mm weiss
Müllbeutel DEISS UNIVERSAL PLUS aus HDPE 80 Liter, 630x850 mm weiss
Artikel-Nr.:
     C8686-46928
Hersteller:
     Emil Deiss
Herst.-Nr.:
     46928
EAN/GTIN:
     4001553710077
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel

Müllbeutel DEISS UNIVERSAL PLUS aus HDPE 80 Liter, 630x850 mm weiss

UNIVERSAL PLUS Müllbeutel und Müllsäcke verbessern den Leistungswert! UNIVERSAL PLUS Müllbeutel und Müllsäcke werden aus HDPE (Niederdruck-Polyethylen) hergestellt. Die PE-Spezialfolie aus einem speziellen Rohstoffmix mit besonderen Zusatzstoffen hat hervorragende technische Eigenschaften. Diese erlauben eine hohe Durchstoßfestigkeit und Reißfestigkeit bei geringer Folienstärke. Der Einsatz von UNIVERSAL PLUS Müllbeuteln beschleunigt außerdem den Beuteltausch in der Gebäudereinigung erheblich. Der patentierte Easy Opener und die innovative Banderole der UNIVERSAL PLUS Müllbeutel sind besonders praktisch und anwenderfreundlich. Darüber hinaus steigern diese Innovationen die Sicherheit und Effizienz im täglichen Einsatz.

  • Easy Opener für effizientes und einfaches Handling
  • blitzschnell zu öffnende Banderole
  • extrem stabil bei geringerer Foliendicke
  • typische Behälter: Drahtgitterkorb
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
630 x 850 mm
Material:
Polyethylen HDPE
Farbe:
weiß
Volumen:
80 Liter
Regenerat-Anteil:
0 Prozent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 15.000 Rollen
1 Rolle enthält 40 Stück (ab € 0,04025* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2,60*
€ 3,09
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 2,58*
€ 3,07
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 2,57*
€ 3,06
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 2,53*
€ 3,01
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2,19*
€ 2,61
pro Rolle
ab 14 Rollen
€ 2,17*
€ 2,58
pro Rolle
ab 19 Rollen
€ 2,14*
€ 2,55
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 2,11*
€ 2,51
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,06*
€ 2,45
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,99*
€ 2,37
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,54*
€ 1,83
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
56095
ab € 1,42*
Ähnlich
Emil Deiss
56939
ab € 1,64*
Ähnlich
Emil Deiss
36507
ab € 4,58*
Ähnlich
Emil Deiss
36023
ab € 3,15*
Ähnlich
Emil Deiss
36030
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.