Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel DEISS aus HDPE 80 Liter, 630x850 mm weiss


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Müllbeutel DEISS aus HDPE 80 Liter, 630x850 mm weiss
Müllbeutel DEISS aus HDPE 80 Liter, 630x850 mm weiss
Artikel-Nr.:
     C8686-56939
Hersteller:
     Emil Deiss
Herst.-Nr.:
     56939
EAN/GTIN:
     4001553569392
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel

Müllbeutel DEISS aus HDPE 80 Liter, 630x850 mm weiss

Lassen Sie sich von der DEISS Qualität überzeugen. DEISS Müllsäcke und Müllbeutel überzeugen durch ihre gleichbleibend hohe Qualität. Von der Auswahl der Rohstoffe bis hin zu strengen Qualitätsprüfungen haben wir immer das perfekte Endprodukt im Blick. DEISS HDPE-Müllsäcke sind Müllsäcke aus dem Polyethylen hoher Dichte. HDPE-Müllbeutel sind eher dünnwandig, zu gleicher Zeit jedoch zäh und reißfest.

  • hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit
  • qualitativ hochwertige HDPE-Folie
  • individuell einsetzbar
  • aus 1A-Material
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
630 x 850 mm
Material:
Polyethylen HDPE
Farbe:
weiß
Volumen:
80 Liter
Regenerat-Anteil:
15 Prozent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 15.000 Rollen
1 Rolle enthält 40 Stück (ab € 0,02975* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2,06*
€ 2,45
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 2,03*
€ 2,42
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 2,01*
€ 2,39
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1,71*
€ 2,03
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 1,69*
€ 2,01
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 1,65*
€ 1,96
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 1,62*
€ 1,93
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,58*
€ 1,88
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,52*
€ 1,81
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,19*
€ 1,42
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
56095
ab € 1,35*
Ähnlich
Emil Deiss
36507
ab € 4,57*
Ähnlich
Emil Deiss
36023
ab € 3,26*
Ähnlich
Emil Deiss
36030
ab € 2,88*
Ähnlich
Emil Deiss
46928
ab € 1,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.