Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kohlendioxidfeuerlöscher 5 SE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-221953
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     182412
EAN/GTIN:
     4006325678258
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
CO2-Löscher
Kohlendioxidfeuerlöscher GLORIA KS 5 SE, DIN EN 3, Brandklasse B, 5 kg CO2, Rating 89 B, 5 Löschmitteleinheiten. Kohlendioxid ist ein rückstandsfreies Löschmittel, nicht elektrisch leitfähig und geeignet zum Löschen von stromführenden Anlagen sowie von Flüssigkeiten wie Öl, Lack, Benzin usw. Griffhebelarmatur mit Schneerohr, Behälter aus Aluminium, mit Wandhalter, ca. 12,5 kg. Farbe: rot/weiß.
Weitere Informationen:
Löschmittel:
CO2 - Kohlendioxid
geeignet für:
EDV-Bereiche, Laborbereiche, Industrie, Marine, Flughäfen, Hotel & Gastronomie, Gesundheit, Automobil, Logistik
Inhalt:
5,0 Liter
Brandklassen:
B
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,44*
€ 124,73*
7 Tage
30
€ 7,90*
ab € 104,83*
€ 124,74*
€ 4,95*
ab € 104,87*
€ 128,77*
2 Tage
59
€ 4,99*
ab € 111,97*
€ 133,45*
Lager 690
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,98*
€ 178,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,35*
€ 212,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,20*
€ 208,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,91*
€ 196,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,99*
€ 186,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,98*
€ 178,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GLORIA
801291.1426
ab € 114,35*
Ähnlich
GLORIA
801291.1426
ab € 99,43*
Ähnlich
GLORIA
801291.1426
ab € 145,33*
Ähnlich
GLORIA
801291.1426 P12PRO
ab € 106,96*
Ähnlich
GLORIA
801291.1426
ab € 119,79*
Ähnlich
GLORIA
801271.1426
ab € 98,95*
Ähnlich
GLORIA
801271.1426
ab € 86,50*
Ähnlich
GLORIA
801271.1426
ab € 127,99*
Ähnlich
GLORIA
801271.1426 PH6PRO
ab € 92,08*
Ähnlich
GLORIA
801271.1426
ab € 104,96*
Ähnlich
SETON
Y3308768
ab € 6,37*
Ähnlich
SETON
Y3437981
ab € 4,62*
Ähnlich
SETON
Y3310397
ab € 9,11*
Ähnlich
SETON
Y3308761
ab € 15,08*
Ähnlich
SETON
Y3308769
ab € 9,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.