Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Ordner 180° Solid, A4, 80mm, hellrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-308580069
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1112-00-20
EAN/GTIN:
     4002432110797
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Qualitäts-Ordner Solid breit, mit patentierter 180º-Präzisionsmechanik. GS-geprüft. 50% weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten. Ablegen auch auf der linken Seite möglich. Mit Sichttasche am Rücken und auswechselbarem Rückenschild, ohne Schlitze und Kantenschutz, gerader Rücken mit Griffloch, mit Ringverschluss und Gummiband, Oberfläche schmutzabweisend und langlebig. Material: Polyfoam, 2,8 mm. Format: für A4, 318 x 290 mm, Rückenbreite: 82 mm. Farbe: hellrot.
Weitere Informationen:
Format:
A4
Rückenbreite:
82 mm
Farbe:
hellrot
Material:
Polyfoam
Griffloch vorhanden:
ja
Kantenschutz vorhanden:
nein
Sichttasche am Rücken vorhanden:
ja
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 5,86*
€ 7,93*
1
€ 6,95*
ab € 5,88*
€ 9,19*
Lager 690
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 6,12*
€ 9,30*
2 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 6,26*
€ 9,43*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,99*
ab € 6,95*
€ 10,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
45681020
ab € 4,62*
Ähnlich
Leitz
45631020
ab € 2,35*
Ähnlich
Leitz
45791020
ab € 6,836*
Ähnlich
Leitz
39621020
ab € 5,19*
Ähnlich
Leitz
45691020
ab € 4,75*
Ähnlich
Leitz
10471020
ab € 6,70*
Ähnlich
Leitz
10481020
ab € 6,31*
Ähnlich
Leitz
11120030
ab € 5,59*
Ähnlich
Leitz
11120050
ab € 5,77*
Ähnlich
Leitz
11120095
ab € 5,61*
Ähnlich
Leitz
11120001
ab € 5,76*
Ähnlich
Leitz
45661020
ab € 3,01*
Ähnlich
Leitz
45641020
ab € 2,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.