Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Notizpapier
>
Notizbuch
>
Gummiband für Notizbuch
>
Artikel
Fächermappe Solid, A4, 6 Fächer, PP, hellrot
Menge:
Packung
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
icecat
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#LEIT45791020
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
45791020
EAN/GTIN:
4002432115006
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Gummiband
Leitz Fächermappe Solid. Für die Projektorganisation. 5 dehnbare Fächer mit 5 Beschriftungstaben inklusive Beschriftungsschildchen. Mit zusätzlichem Fach für sonstige Utensilien oder Notizbücher. Verschluss mit Gummizug. In Duo-Optik. Für bis zu 250 Blatt. Material: Polyproplyen (PP). Format: 330 x 245 x 38 mm. Farbe: hellrot.
Weitere Informationen:
Greifausschnitt vorhanden:
Nein
Anzahl der Fächer:
6
Material des Einbandes:
Polyproplyen (PP)
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite:
245
Höhe:
330
Beschreibung der Besonderheiten:
5 dehnbare Fächer mit 5 Taben inklusive Beschriftungsschildchen, mit zusätzlichem Fach für sonstige Utensilien oder Notizbücher, Verschluss mit Gummizug, in Duo-Optik
Farbe:
hellrot
Art des Verschlusses:
Gummizug
Farbe des Fächerblocks:
Grau
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Gummiring
,
Gummiband für Notizbuch
,
Gummiband für Notizheft
,
Faltmappe
,
Fächer-Mappe
,
Fächermappe
,
Fächertasche
,
Ordnungs-Mappe
,
Ordnungsmappe
,
Projektmappe
,
dokumentenmappe kunststoff rot a4
,
projektmappe
,
leitz projektmappe
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
10 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,91*
€ 9,49*
Lager 639
1 Tag
18
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 7,38*
€ 11,33*
Lager 690
2 Tage
18
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,59*
€ 11,59*
Lager 505
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,95*
€ 11,59*
Lager 3636
1 Tag
595
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,676*
€ 13,692*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 9,49*
€ 11,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,26*
€ 11,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,13*
€ 10,86
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,11*
€ 10,84
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 9,10*
€ 10,83
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,91*
€ 8,22
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 6,91* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen (
entspricht € 47,45* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ablagebox Solid, A4, PP, 30mm, hellrot
Leitz
45681020
ab € 4,61*
Ähnlich
Briefkorb Standard Plus, A4, Polystyrol, hellrot
Leitz
52270020
ab € 2,12*
Ähnlich
Büroheftgerät NeXXt, Metall, 30 Blatt, hellrot
Leitz
55020020
ab € 11,70*
Ähnlich
Bürolocher NeXXt, Metall, 30 Blatt, hellrot
Leitz
50080020
ab € 7,03*
Ähnlich
Collegeblock Office, A4, lam. Karton, liniert, 90 Blatt, rot
Leitz
46480025
ab € 5,79*
Ähnlich
Collegeblock Office, A4, PP, kariert, 90 Blatt, rot
Leitz
44950025
ab € 6,62*
Ähnlich
Eckspannermappe Solid, A4, PP, hellrot
Leitz
45631020
ab € 2,35*
Ähnlich
Fächermappe Solid, A4, 6 Fächer, PP, hellblau
Leitz
45791030
ab € 6,89*
Ähnlich
Fächermappe Solid, A4, 6 Fächer, PP, hellgrün
Leitz
45791050
ab € 6,90*
Ähnlich
Fächermappe Solid, A4, 6 Fächer, PP, schwarz
Leitz
45791095
ab € 6,84*
Ähnlich
Fächermappe Solid, A4, 6 Fächer, PP, weiß
Leitz
45791001
ab € 6,88*
Ähnlich
Klemmmappe Solid, A4, hellrot
Leitz
39621020
ab € 5,21*
Ähnlich
Ordnungsmappe Solid, 6 Fächer, PP, hellrot
Leitz
45691020
ab € 4,71*
Ähnlich
Plastik-Hefter Standard Recycled, A4, langes Beschriftungsfeld, PP, hellrot
Leitz
41910020
ab € 0,45*
Ähnlich
Qualitäts-Ordner Active Solid, PP, A4, breit, hellrot
Leitz
10471020
ab € 6,70*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen