Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmmappe Solid, A4, hellrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmmappe Solid, A4, hellrot
Klemmmappe Solid, A4, hellrot
Klemmmappe Solid, A4, hellrot
Klemmmappe Solid, A4, hellrot
Klemmmappe Solid, A4, hellrot
Klemmmappe Solid, A4, hellrot
Klemmmappe Solid, A4, hellrot
Artikel-Nr.:
     C1011-39621020
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39621020
EAN/GTIN:
     4002432114665
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Leitz Klemmmappe Solid. Schreibunterlage in Mappenform. Mit hochwertiger, starker Metall-Klemme für bis zu 75 Blatt. In Duo-Optik. Material: Polyfoam, 2,8 mm. Format: für A4, 330 x 229 mm. Farbe: hellrot.
Weitere Informationen:
Material der Klemme:
Metall
max. Klemmdicke:
7.5
Breite:
229
Stärke:
2.8
Werkstoff:
3-lagiges Polyfoam in Duo-Opitk
Farbe der Klemmen:
silber
Anordnung der Lage der Klemme:
oberer Rand des Rückteils
Höhe:
330
Farbe:
hellrot
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
45681020
ab € 4,61*
Ähnlich
Leitz
52270020
ab € 2,12*
Ähnlich
Leitz
55020020
ab € 11,70*
Ähnlich
Leitz
50080020
ab € 7,03*
Ähnlich
Leitz
46480025
ab € 5,79*
Ähnlich
Leitz
44950025
ab € 6,62*
Ähnlich
Leitz
45631020
ab € 2,35*
Ähnlich
Leitz
45791020
ab € 6,91*
Ähnlich
Leitz
45691020
ab € 4,71*
Ähnlich
Leitz
41910020
ab € 0,45*
Ähnlich
Leitz
10471020
ab € 6,70*
Ähnlich
Leitz
10481020
ab € 6,63*
Ähnlich
Leitz
10105020
ab € 3,77*
Ähnlich
Leitz
11120020
ab € 5,78*
Ähnlich
Leitz
10070020
ab € 3,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.