Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikregister WOW 1-10, beschriftbar, A4, PP, 10 Blatt, weiß/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-308829
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1215-00-00
EAN/GTIN:
     4002432120376
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
Leitz Plastikregister WOW 1-10, PC-beschriftbar, A4 Maxi, extra breit. Stabil und haltbar. Mit Unviersallochung. Beschriftet wird ein Standard A4-Blatt, das hinter das transparente Frontblatt gelegt wird (kostenlose Download-Vorlage über www.leitz.com). Material: Polypropylen (PP) 0,30 mm, Deckblatt 0,32 mm. Blattanzahl 10. Format: 245 x 305 mm. Farbe: weiß/schwarz.
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 4,93*
€ 6,61*
2 Tage
46
1
€ 5,95*
ab € 5,21*
€ 8,04*
1
€ 7,95*
ab € 5,11*
€ 8,17*
Lager 690
unbekannt
10
€ 5,49*
ab € 6,17*
€ 8,28*
1
€ 5,50*
ab € 5,41*
€ 9,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 82,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
651110
ab € 0,56*
Ähnlich
Leitz
46290095
ab € 5,18*
Ähnlich
Leitz
46290001
ab € 5,18*
Ähnlich
Leitz
60460095
ab € 12,59*
Ähnlich
Leitz
60460001
ab € 13,27*
Ähnlich
Leitz
60470095
ab € 5,72*
Ähnlich
Leitz
60470001
ab € 5,71*
Ähnlich
Leitz
60410095
ab € 5,60*
Ähnlich
Leitz
60410001
ab € 5,61*
Ähnlich
Leitz
61080095
ab € 11,88*
Ähnlich
Leitz
61080001
ab € 11,77*
Ähnlich
Leitz
61090095
ab € 9,99*
Ähnlich
Leitz
61090001
ab € 9,33*
Ähnlich
Leitz
60420095
ab € 7,02*
Ähnlich
Leitz
60420001
ab € 7,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.