Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandkarton Return® Box L, 350x250x150mm, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-430554
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     30000282
EAN/GTIN:
     4033657690603
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
Schnell aufgerichtet, befüllt und versendet durch innovative geschützte Konstruktion. Sicherer Selbstklebeverschluss spart Zeit und zusätzliche Verschlussmittel. Aufreißfaden für schnelles und einfaches Öffnen. Neuer Rücksendeverschluss für einfachen und sicheren Rückversand. Stapelbar, in 4 Größen erhältlich. Lieferung flachliegend.
Weitere Informationen:
Format:
L
Außenmaße:
350 x 250 x 150 mm
Innenmaße:
336 x 242 x 140 mm
Farbe:
braun
Gewicht:
203 g
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
112
1
€ 5,95*
ab € 1,65*
€ 3,03*
1
€ 7,95*
ab € 1,71*
€ 3,24*
Lager 690
692
1
€ 5,49*
ab € 1,98*
€ 3,59*
10 Tage
70
1
€ 5,87*
ab € 2,07*
€ 3,75*
9 Tage
40
10
€ 6,99*
ab € 1,35*
€ 3,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dinkhauser
CP 141.201
ab € 0,70*
Ähnlich
Dinkhauser
CP067.06
ab € 1,24*
Ähnlich
Dinkhauser
CP069.08
ab € 1,79*
Ähnlich
Dinkhauser
CP154.302040
ab € 0,86*
Ähnlich
Dinkhauser
CP155.356
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.