Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefhülle DIN lang ohne Fenster, Haftklebung, 100g/m², weiß, 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-430606
Hersteller:
     Cygnus Excellence
Herst.-Nr.:
     30005442
EAN/GTIN:
     4003928226008
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag CYGNUS EXCELLENCE®. Format: DIN Lang. Größe: 220 x 110 mm (B x H). Hochweiß. Haftklebend. Ohne Fenster. Papiergewicht: 100 g/m². Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council® FSC® C015269.
Weitere Informationen:
Format:
DL
Farbe:
weiß
Klebeart:
haftklebend
Grammatur:
100 g/qm
Inhalt:
500 Stück
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
23
€ 5,87*
ab € 17,32*
€ 24,13*
Lager 690
23
€ 5,49*
ab € 17,45*
€ 24,15*
€ 4,95*
ab € 18,62*
€ 25,51*
1 Tag
23
€ 4,99*
ab € 20,02*
€ 27,11*
Frei Haus
ab € 21,21*
€ 28,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30123518
ab € 24,78*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30123544
ab € 18,84*
Sonstiges
MAILmedia
30123535
ab € 11,19*
Sonstiges
Cygnus Excellence
296000
ab € 49,84*
Sonstiges
Cygnus Excellence
286000
ab € 23,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.