Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
PVC-Klebeband
>
PVC-Packband
>
Artikel
Klebefilm tesafilm® 4204, PVC, unsichtbar, 33 m x 15 mm
Menge:
Spulen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
690-470231
Hersteller:
tesa
Herst.-Nr.:
04204-00292-00
EAN/GTIN:
4042448060396
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Klebefilm tesafilm® 4204. Werkstoff: PVC. Unsichtbar. Schattenfrei kopierbar. Lichtpausfähig. Reißfest. Alterungsbeständig. Mit guter Klebkraft, transparent, für alle tesafilm® Abroller geeignet.. Bandgröße (L x B): 33 m x 15 mm.
... >
Lager 690
>
Klebebänder
>
Verpackungsbänder Pvc, Ppl und Papier
Weitere Suchbegriffe:
Gewebeklebeband
,
PVC-Band
,
PVC-Klebeband
,
PVC-Packband
,
Packband
,
Packklebeband
,
Paket-Klebeband
,
Paketband
,
Paketierband
,
Paketklebeband
,
Verpackungsklebeband
,
klebefilm tesa 15mm x 33m
,
pvc-packband transparent
,
pvc packband
Angebote
(22)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Spule
€ 5,87*
ab € 1,09*
€ 1,46*
Lager 1498
2 Tage
280
10
pro Spule
€ 5,45*
ab € 1,29*
€ 1,68*
Lager 505
10
pro Spule
€ 5,50*
ab € 1,22*
€ 1,68*
Lager 1690
4 Tage
210
10
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 1,29*
€ 1,69*
Lager 690
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Spule
€ 5,49*
ab € 1,63*
€ 2,12*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Spulen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Spulen
€ 2,12*
€ 2,52
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 2,10*
€ 2,50
pro Spule
ab 50 Spulen
€ 2,06*
€ 2,45
pro Spule
ab 100 Spulen
€ 1,97*
€ 2,34
pro Spule
ab 200 Spulen
€ 1,92*
€ 2,28
pro Spule
ab 30000 Spulen
€ 1,63*
€ 1,94
pro Spule
1 Spule enthält 1 Rolle (ab € 1,63* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Spulen
Mindestbestellmenge: 10 Spulen (
entspricht € 21,20* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 690
Versand:
Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TESA 57421-00 Blau, Rot
tesa
57421-00000-03
ab € 17,06*
Zubehör
Tischabroller für 19 und 25mm Klebefilm Klebeband Kern: 25 + 76mm weiß
VEPATIM
WX-67910
ab € 6,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen