Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasradierer Drehstift 30103


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-502401
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     180300
EAN/GTIN:
     4005401803003
Suchbegriffe:
Glasfaserpinsel
Glasfaserradierer
Glasradierer
Glasradierstift
Optimale Radierergebnisse für jeden Bedarf, Für Tusche und Transparentpapier sowie zum Entfernen von kleinen Roststellen (Auto und Haushalt)
Weitere Informationen:
Farbe des Stiftes:
grün
Länge:
150 mm
Länge des Glaspinsels:
130 mm
Durchmesser des Glaspinsels:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffradierer, Schaumradierer, glasfaserpinsel faber castell, glasfaserpinsel, Bleistiftradierer, Radierer, Zeichenradierer, Radiergummi, Ratzefummel, Ratze
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 3,41*
€ 5,78*
2 Tage
124
€ 4,99*
ab € 3,42*
€ 5,82*
Lager 690
124
€ 5,49*
ab € 3,42*
€ 5,84*
€ 4,16*
ab € 3,60*
€ 6,07*
10 Tage
1355
€ 5,87*
ab € 3,71*
€ 6,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
188730
ab € 0,18*
Zubehör
Faber-Castell
184401
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.