Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreibermine M blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-509229001
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     148741
EAN/GTIN:
     4005401487418
Suchbegriffe:
Großraummine Kuli
Kugelschreiber-Großraummine
Kugelschreibergroßraummine
Kugelschreiber-Mine
Kugelschreibermine blau M. Verwendung für Produkt: Design Serie (außer TWICE und TRIO). Typbezeichnung der Mine: Großraummine. Ausführung Mine: M, blau, dokumentenecht. Typbezeichnung der Mine gemäß ISO-Norm: 12757-2. Material des Schaftes: Metall. Länge: 120 mm. Ersatzkugelschreibermine für alle Schreibgeräte DESIGN.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
blau
dokumentenecht:
ja
Strichstärke:
M
Ausführung:
Grossraummine
Länge:
120 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
671
1
€ 5,49*
ab € 1,19*
€ 2,10*
1 Tag
528
1
€ 5,95*
ab € 1,36*
€ 2,37*
9 Tage
98
1
€ 5,87*
ab € 1,36*
€ 2,42*
1
€ 7,95*
ab € 1,38*
€ 2,48*
1 Tag
671
1
€ 4,99*
ab € 1,48*
€ 2,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
148713
ab € 1,44*
Zubehör
Faber-Castell
148712
ab € 1,43*
Zubehör
Faber-Castell
148743
ab € 1,21*
Zubehör
Faber-Castell
148740
ab € 1,37*
Zubehör
Uni-Ball
141352
ab € 0,87*
Zubehör
Uni-Ball
144251
ab € 0,80*
Zubehör
Uni-Ball
144221
ab € 0,80*
Zubehör
Uni-Ball
147421
ab € 0,72*
Zubehör
Uni-Ball
147499
ab € 0,71*
Zubehör
Uni-Ball
144299
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.