Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Korktafel 80 x 60 cm braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-550135
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     CC-KT6080
EAN/GTIN:
     4016946060707
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
FRANKEN Memoboard Kork Kiefernholzrahmen. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln. Zum Anheften von Memos oder Infos. Inklusive Montagematerial. Oberfläche/Material: Kork. Rahmen: Kiefernholz, natur. Format: 800 x 600 mm. Farbe: kork.
Weitere Informationen:
Oberflächenbeschaffenheit:
Kork
Farbe:
braun
Breite:
80 cm
Höhe:
60 cm
Material des Rahmens:
Holz
Ablageschale vorhanden:
nein
beidseitig verwendbar:
nein
Montage:
Hoch- oder Querformat möglich
Lieferumfang:
inkl. Befestigungsmaterial und einigen Pinnnadeln
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
124
€ 5,95*
ab € 7,27*
€ 11,10*
Lager 690
23
€ 5,49*
ab € 7,58*
€ 11,62*
9 Tage
71
€ 5,87*
ab € 7,79*
€ 11,96*
€ 7,95*
ab € 7,71*
€ 12,21*
1 Tag
23
€ 4,99*
ab € 11,03*
€ 16,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
4300/100 99
ab € 7,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.