Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Korktafel CC-KT6080 60x80cm Naturrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabb. / Anwendungsbsp.
Artikel-Nr.:
     1682-150206470
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     CC-KT6080
EAN/GTIN:
     4016946060707
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
FRANKEN Pinnwand 80 x 60 cm (B x H) Kork Material des Rahmens: Holz braun
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Pinnwand
Maße:
80 x 60 cm (B x H)
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Werkstoff:
Kork
Material des Rahmens:
Holz
Farbe:
braun
Farbe des Rahmens:
natur
Weitere Suchbegriffe: Korktafel, Korkwand, Haftnotizbrett, Hafttafel, Memo-Board, Memo-Tafel, Memoboard, Memotafel, Notizbrett, Notiztafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Schraubhaken, hafttafel braun, hafttafel, leitz memoboard, Pinboards, Pinntafeln, Pinnwände, Pinnwandtafeln, Präsentationssysteme, Präsentationswand, Präsentationswände, Sichttafelsysteme, Stickerboards, Tafeln, Wandtafeln
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 7,38*
€ 9,82*
Lager 1682
77
1
€ 5,95*
ab € 7,38*
€ 11,33*
2 Tage
18
1
€ 5,49*
ab € 7,57*
€ 11,63*
1
€ 7,95*
ab € 7,70*
€ 12,17*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 11,10*
€ 16,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
4300/100 99
ab € 7,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.