Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korktafel 80 x 60 cm braun FRANKEN CC-KT6080


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Korktafel 80 x 60 cm braun FRANKEN CC-KT6080
Korktafel 80 x 60 cm braun FRANKEN CC-KT6080
Korktafel 80 x 60 cm braun FRANKEN CC-KT6080
Korktafel 80 x 60 cm braun FRANKEN CC-KT6080
Artikel-Nr.:
     639-550135
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     CC-KT6080
EAN/GTIN:
     5708573900318
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
FRANKEN Memoboard Kork Kiefernholzrahmen. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln. Zum Anheften von Memos oder Infos. Inklusive Montagematerial. Oberfläche/Material: Kork. Rahmen: Kiefernholz, natur. Format: 800 x 600 mm. Farbe: kork.
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
false
Breite der Tafel:
80
Farbe:
braun
Farbe des Rahmens:
naturbraun
Größe (B x H):
60 x 80
Höhe der Tafel:
60
Material des Rahmens:
Holz
Oberflächenbeschaffenheit:
Kork
Weitere Suchbegriffe: Korktafel, Korkwand, Haftnotizbrett, Hafttafel, Memo-Board, Memo-Tafel, Memoboard, Memotafel, Notizbrett, Notiztafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Schraubhaken, kork-pinntafel franken, hafttafel, franken memoboard, PINWAND, Korktafeln, Pinboards, Pinnboard, Pinnboards, Pinntafeln, Pinnwände, Pintafeln
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24
€ 5,95*
ab € 7,28*
€ 11,18*
1 Tag
33
€ 5,49*
ab € 7,60*
€ 11,68*
9 Tage
76
€ 5,87*
ab € 7,77*
€ 11,79*
€ 7,95*
ab € 7,74*
€ 12,23*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 11,10*
€ 16,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
4300/100 99
ab € 7,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.