Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-660443 Herst.-Nr.: 641 FP EAN/GTIN: 4007817085295 |
| |
|
| | |
| Personal-, Projekt-Planungstafel Lumocolor® Familienplaner. Produktverwendung: 7 Felder je Tag. Ausführung der Zeiteinteilung: 7-Tage-Woche. Farbe: bunt. Tafel beschreibbar. Oberflächenbeschaffenheit: Spezialbeschichtung. Wiederverwendbar. Material des Rahmens: keine Materialabweichung. Farbe des Rahmens: schwarz weiss. Zubehör für Wandbefestigung: Selbsthaftend. Lieferumfang: Polybeutel mit 1 Lumocolor family planner,, 1 Lumocolor correctable 305 F in blau und, selbshaftender Stiftklemme. Abmessung des Rasters: 30 x 22. Größe (B x H): 30 x 20 cm. Weitere Informationen: | | Ausführung der Zeiteinteilung: | 7-Tage-Woche / 7 Felder je Tag | Breite: | 30 cm | Höhe: | 20 cm | Beschreibung der Besonderheiten: | Wiederverwendbar | Lieferumfang: | 1 Lumocolor correctable 305 F in blau und Polybeutel mit 1 Lumocolor family planner, selbshaftender Stiftklemme | Zubehör für Wandbefestigung: | Selbsthaftend |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,86* | € 3,31* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,85* | € 3,34* | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 3,45* | € 5,79* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 3,84* | € 6,34* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 3,99* | € 6,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|