Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmappe A4/2R/25mm natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-709178
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     20784-11
EAN/GTIN:
     4009212056894
Suchbegriffe:
Graukarton
Graupappe
Kraftpapier
Ringbuch
Ringbuch. Pur. für Dokumente im Format A4. natur. Einband aus stabilem Graukarton (RC) mit Kraftpapier überzogen. mit praktischer 2-Ring-Mechanik zur sicheren Ablage gelochter Unterlagen. mit hochwertigem schwarzen Druck einer Libelle.
Weitere Informationen:
Serie:
Pur
Format:
für A4
Farbe:
natur
Mechaniktyp:
O-Ring-Mechanik
Anzahl Ringe:
2
Ring-Ø (in mm):
20
Material:
Graukarton (RC) mit recycelbarem Kraftpapier überzogen
Rückenbreite:
32 mm
Blattniederhalter vorhanden:
ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
26
€ 5,87*
ab € 2,06*
€ 3,15*
€ 6,78*
ab € 2,17*
€ 3,27*
Lager 690
57
€ 5,49*
ab € 2,19*
€ 3,29*
3 Tage
41
€ 2,90*
ab € 2,22*
€ 3,34*
€ 6,95*
ab € 2,24*
€ 3,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
26057-11
ab € 3,29*
Ähnlich
Pagna
26087-11
ab € 4,80*
Ähnlich
Pagna
40060-11
ab € 2,25*
Ähnlich
Pagna
40061-11
ab € 2,32*
Ähnlich
Pagna
44007-11
ab € 4,26*
Ähnlich
Pagna
44009-11
ab € 2,06*
Ähnlich
Pagna
44012-11
ab € 4,94*
Ähnlich
Pagna
50390-11
ab € 3,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.