Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationstafel PRO, Karton/Karton, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-750448
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     MT8007
EAN/GTIN:
     4016946207850
Suchbegriffe:
Kombi-Tafel
Kombitafel
Magnet-Board
Magnet-Tafel
FRANKEN Moderationstafel PRO. Doppelseitig. Karton/Karton. Beidseitig verwendbar. 2 Aluminium-Standbeine mit leicht gebogenen Füßen, 600 mm tief. Tafeln können im Hoch- oder Querformat verwendet werden. MIt speziellen Verbindungselementen die eine einfaches Einsetzen und Entfernen der Tafeln ohne Werkzeug ermöglichen. Oberfläche/Material: Karton. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium mit Kunststoffecken. Format Tafel: 1200 x 1500 mm. Format Gesamt: 1200 x 1900 x 600 mm. 5 Jahre Garantie, GS-Zeichen. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Ausführung:
beidseitig weiß
klappbar:
nein
Breite:
120 cm
Höhe:
150 cm
Gesamthöhe:
190 cm
Ausführung des Fußes:
leicht gebogener Standfuß
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
Gewicht:
12 kg
Beschreibung der Besonderheiten:
Beidseitig verwendbar. Tafeln können im Hoch- oder Querformat verwendet werden. MIt speziellen Verbindungselementen die eine einfaches Einsetzen und Entfernen der Tafeln ohne Werkzeug ermöglichen.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 258,94*
€ 330,24*
13 Tage
3
Frei Haus
ab € 270,50*
€ 330,24*
Lager 690
unbekannt
Frei Haus
ab € 295,34*
€ 359,40*
Frei Haus
ab € 286,16*
€ 360,67*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 313,28*
€ 402,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,40*
€ 427,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,08*
€ 421,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,79*
€ 367,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,65*
€ 362,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,34*
€ 351,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
UMMK
ab € 90,37*
Zubehör
Franken
UMK
ab € 112,92*
Zubehör
Franken
UMKR
ab € 189,81*
Zubehör
Franken
UMMSB
ab € 60,49*
Zubehör
Franken
UMZ 10 05
ab € 7,24*
Zubehör
Franken
UMZ 10 09
ab € 8,10*
Zubehör
Franken
UMZ 10 18
ab € 3,52*
Zubehör
Franken
UMZ 10 19
ab € 7,25*
Zubehör
Franken
UMZ 10 99
ab € 6,35*
Zubehör
Franken
UMZ 10 S1
ab € 3,87*
Zubehör
Franken
UMZ 10 S2
ab € 3,88*
Zubehör
Franken
UMZ 10 S3
ab € 3,89*
Zubehör
Franken
UMZ 1020 04
ab € 6,87*
Zubehör
Franken
UMZ 1020 05
ab € 6,93*
Zubehör
Franken
UMZ 1020 07
ab € 6,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.