Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationstafel PRO, Karton/Karton, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moderationstafel PRO, Karton/Karton, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, weiß
Moderationstafel PRO, Karton/Karton, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, weiß
Moderationstafel PRO, Karton/Karton, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, weiß
Moderationstafel PRO, Karton/Karton, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, weiß
Moderationstafel PRO, Karton/Karton, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, weiß
Moderationstafel PRO, Karton/Karton, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, weiß
Moderationstafel PRO, Karton/Karton, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, weiß
Moderationstafel PRO, Karton/Karton, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, weiß
Moderationstafel PRO, Karton/Karton, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, weiß
Moderationstafel PRO, Karton/Karton, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, weiß
Moderationstafel PRO, Karton/Karton, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, weiß
Moderationstafel PRO, Karton/Karton, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, weiß
Moderationstafel PRO, Karton/Karton, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, weiß
Moderationstafel PRO, Karton/Karton, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, weiß
Moderationstafel PRO, Karton/Karton, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, weiß
Moderationstafel PRO, Karton/Karton, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, weiß
Moderationstafel PRO, Karton/Karton, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-MT8007
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     MT8007
EAN/GTIN:
     4016946207850
Suchbegriffe:
Kombi-Tafel
Kombitafel
Magnet-Board
Magnet-Tafel
FRANKEN Moderationstafel PRO. Doppelseitig. Karton/Karton. Beidseitig verwendbar. 2 Aluminium-Standbeine mit leicht gebogenen Füßen, 600 mm tief. Tafeln können im Hoch- oder Querformat verwendet werden. MIt speziellen Verbindungselementen die eine einfaches Einsetzen und Entfernen der Tafeln ohne Werkzeug ermöglichen. Oberfläche/Material: Karton. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium mit Kunststoffecken. Format Tafel: 1200 x 1500 mm. Format Gesamt: 1200 x 1900 x 600 mm. 5 Jahre Garantie, GS-Zeichen. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Material der Rückseite:
Karton
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
Farbe der Vorderseite:
weiß
Breite der Tafel:
120
Material der Vorderseite:
Karton
Höhe der Tafel:
150
Masse (Gewicht):
12
Lenkrollen feststellbar:
Nein
Ausführung des Fußes:
2 Aluminium-Standbeine mit leicht gebogenen Füßen 600 mm
Garantiedauer:
5 Jahre
Farbe der Rückseite:
weiß
Gesamthöhe:
1900
Beschreibung der Besonderheiten:
Beidseitig verwendbar. Tafeln können im Hoch- oder Querformat verwendet werden. MIt speziellen Verbindungselementen die eine einfaches Einsetzen und Entfernen der Tafeln ohne Werkzeug ermöglic
Garantie gewährt:
Ja
zusammenklappbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 259,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,81*
€ 392,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,89*
€ 371,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 307,80*
€ 366,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,21*
€ 328,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 273,69*
€ 325,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,83*
€ 322,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,78*
€ 309,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
UMZ P19/34
ab € 6,13*
Zubehör
Franken
UMZ P19/12
ab € 6,02*
Zubehör
Franken
UMMSB
ab € 60,48*
Zubehör
Franken
UMZWS
ab € 4,06*
Zubehör
Franken
UMZ 10 S3
ab € 3,31*
Zubehör
Franken
UMZ 10 S2
ab € 3,88*
Zubehör
Franken
UMZ 10 S1
ab € 3,88*
Zubehör
Franken
UMZS 20 99
ab € 23,68*
Zubehör
Franken
UMZH 20 99
ab € 8,21*
Zubehör
Franken
UMZ 20 04
ab € 22,85*
Zubehör
Franken
UMZ 20 18
ab € 22,55*
Zubehör
Franken
UMZ 20 19
ab € 22,38*
Zubehör
Franken
UMZ 20 05
ab € 22,42*
Zubehör
Franken
UMZ 20 07
ab € 22,92*
Zubehör
Franken
UMZ 20 99
ab € 15,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.