Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Magnettafel
>
Whiteboard
>
Kombitafel
>
Artikel
Moderationstafel Standard Pro 120x150cm Karton weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-FRANMT8007
Hersteller:
Franken
Herst.-Nr.:
MT8007
EAN/GTIN:
4016946207850
Suchbegriffe:
Kombi-Tafel
Kombitafel
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Moderationstafel PRO
Ausführung des Fußes: leicht gebogener Standfuß
Gesamthöhe: 1900 mm
Tafelgröße (B x H): 120 x 150 cm
Masse (Gewicht): 10 kg
Farbe/Material der Vorderseite: weiß/Karton
Farbe/Material der Rückseite: weiß/Karton
Material des Rahmens: Aluminium
Verpackung: Karton
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
15.2 kg
Eckenfarbe:
grau
geteilte Ausführung:
ja
Höhe:
1950 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
magnethaftend:
nein
Marke:
Franken
Rahmenfarbe:
silber
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
weiß
Tafelfläche:
Karton
... >
Konferenz, Schulung, Planung
>
Moderationszubehör
>
Moderationstafeln
Weitere Suchbegriffe:
Magnet-Wand
,
Magnetboard
,
Magnettafel
,
Magnetwand
,
Metaplan-Wand
,
Metaplanwand
,
Moderationstafel
,
Moderatorentafel
,
Präsentationstafel
,
Messewand
,
Moderationswand
,
Präsentationswand
,
moderationstafel franken karton
,
kombi tafel
,
franken kombi-tafel
,
Klappmoderationswand
,
Kommunikationsklappwand
,
Kommunikationswand
,
Konferenztafel
,
Metaplan
,
Moderationsklappwand
,
Moderatorenklapptafel
,
Stelltafel
,
Stellwand
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3636
14 Tage
3
Frei Haus
ab € 269,52*
€ 331,14*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 260,79*
€ 331,15*
Lager 690
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 292,77*
€ 359,66*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 286,57*
€ 360,93*
Lager 467
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 311,26*
€ 402,54*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,54*
€ 479,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,93*
€ 465,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,60*
€ 408,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,63*
€ 391,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 319,08*
€ 379,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,26*
€ 370,40
pro Stück
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Markierungspunkt selbstklebend, 19 mm, je 520 Stück in gelb und blau
Franken
UMZ P19/34
ab € 6,14*
Zubehör
Markierungspunkt selbstklebend, 19 mm, je 520 Stück in rot und grün
Franken
UMZ P19/12
ab € 6,01*
Zubehör
Moderationsbox Karton, 1565 Teile, weiß
Franken
UMMSB
ab € 60,62*
Zubehör
Moderationskarte Daumen, 95 mm, Altpapier, 100 Stück, gelb
Franken
UMZWS
ab € 4,08*
Zubehör
Moderationskarte Gesicht, negativ, 95 mm, Altpapier, 100 Stück, gelb
Franken
UMZ 10 S3
ab € 3,90*
Zubehör
Moderationskarte Gesicht, neutral, 95 mm, Altpapier, 100 Stück, gelb
Franken
UMZ 10 S2
ab € 3,88*
Zubehör
Moderationskarte Gesicht, positiv, 95 mm, Altpapier, 100 Stück, gelb
Franken
UMZ 10 S1
ab € 3,89*
Zubehör
Moderationskarte Kreis groß selbstklebend, 195 mm, Altpapier, 300 Stück,sortiert
Franken
UMZS 20 99
ab € 23,96*
Zubehör
Moderationskarte Kreis groß, 195 mm, Altpapier, 250 Stück, sortiert
Franken
UMZH 20 99
ab € 8,26*
Zubehör
Moderationskarte Kreis groß, 195 mm, Altpapier, 500 Stück, gelb
Franken
UMZ 20 04
ab € 22,81*
Zubehör
Moderationskarte Kreis groß, 195 mm, Altpapier, 500 Stück, hellblau
Franken
UMZ 20 18
ab € 22,87*
Zubehör
Moderationskarte Kreis groß, 195 mm, Altpapier, 500 Stück, hellgrün
Franken
UMZ 20 19
ab € 22,78*
Zubehör
Moderationskarte Kreis groß, 195 mm, Altpapier, 500 Stück, orange
Franken
UMZ 20 05
ab € 22,77*
Zubehör
Moderationskarte Kreis groß, 195 mm, Altpapier, 500 Stück, rot
Franken
UMZ 20 07
ab € 22,72*
Zubehör
Moderationskarte Kreis groß, 195 mm, Altpapier, 500 Stück, sortiert
Franken
UMZ 20 99
ab € 15,55*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen