Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Klapptafel Stahl, Aluminiumrahmen, 2 Flügel, 1500 x 1000 cm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-750461
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     K2109
EAN/GTIN:
     4016946208017
Suchbegriffe:
Flügel-Tafel
Flügeltafel
Klapp-Tafel
Klappschiebetafel
FRANKEN Klapptafel Stahl, mit 2 klappbaren Flügeln. Magnethaftend. Beschriftbar. Flügel beidseitig beschiftbar. Trocken abwischbar. Mit Ablageschale. Montage im Querformat. Lieferung inklusive Montagematerial. Oberfläche/Material: lackierter Stahl. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium mit grauen Kunststoffecken. Format: geschlossen: 1500 x 1000 mm, offen: 3000 x 1000mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Oberflächenbeschaffenheit:
lackierter Stahl
Breite:
150 cm
Höhe:
100 cm
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
Farbe des Rahmens:
silber
magnetisch:
ja
beidseitig beschreibbar:
ja
Ablageschale vorhanden:
ja
Lieferumfang:
inkl. Montagematerial
Beschreibung der Besonderheiten:
mit 2 klappbaren Flügeln. Magnethaftend. Beschriftbar. Flügel beidseitig beschiftbar. Trocken abwischbar. Montage im Querformat. Lieferung inklusive Montagematerial. Format offen: 300 x 100 cm.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 293,12*
€ 372,17*
13 Tage
16
Frei Haus
ab € 305,48*
€ 372,17*
Lager 690
unbekannt
Frei Haus
ab € 304,99*
€ 372,65*
Frei Haus
ab € 327,44*
€ 409,92*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 325,60*
€ 419,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,65*
€ 443,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,61*
€ 438,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,63*
€ 374,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,68*
€ 369,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,99*
€ 362,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1904 10
ab € 6,25*
Zubehör
Franken
Z1994
ab € 3,76*
Zubehör
Franken
Z1991 03
ab € 0,95*
Zubehör
Franken
Z1991 02
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1991 01
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1910 03
ab € 12,88*
Zubehör
Franken
Z1910 02
ab € 12,89*
Zubehör
Franken
Z1910 10
ab € 12,94*
Zubehör
Franken
Z1909
ab € 12,45*
Zubehör
Franken
Z1907 03
ab € 3,55*
Zubehör
Franken
Z1907 02
ab € 3,53*
Zubehör
Franken
Z1907 01
ab € 3,28*
Zubehör
Franken
Z1907 10
ab € 3,83*
Zubehör
Franken
Z1708 03
ab € 1,77*
Zubehör
Franken
Z1708 10
ab € 1,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.