Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Klapptafel K2109 2Flügel innen/außen 150x100cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/264/a013264t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/264/a013264t.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150054600
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     K2109
EAN/GTIN:
     4016946208017
Suchbegriffe:
Flügel-Tafel
Flügeltafel
Klapp-Tafel
Klappschiebetafel
Durch einfaches Aufklappen verdoppeln Sie Ihre Schreib- bzw. Präsentationsfläche. Ideal für Schulung, Seminar und Konferenz.
Weitere Informationen:
Maße:
300 x 100 cm (B x H)
Ausführung der Öffnungsrichtung:
beidseitig
Ablageschale vorhanden:
Ja
Tafel magnethaftend:
Ja
Tafel beschreibbar:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Ja
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Material des Rahmens:
Aluminium, eloxiert
Farbe:
weiß
Farbe des Rahmens:
silber
Oberflächenbeschaffenheit:
lackiert
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klapptafel
Weitere Suchbegriffe: Klapptafel, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, magnetboard, Klapptafeln, Tafelsysteme
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 293,14*
€ 374,23*
15 Tage
1
Frei Haus
ab € 303,25*
€ 374,23*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 305,45*
€ 374,77*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 326,07*
€ 411,72*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 326,05*
€ 420,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,72*
€ 489,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,36*
€ 480,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,78*
€ 413,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,73*
€ 393,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,07*
€ 388,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1904 10
ab € 6,26*
Zubehör
Franken
Z1994
ab € 3,74*
Zubehör
Franken
Z1991 03
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1991 02
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1991 01
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1910 03
ab € 4,49*
Zubehör
Franken
Z1910 02
ab € 4,50*
Zubehör
Franken
Z1910 10
ab € 4,48*
Zubehör
Franken
Z1909
ab € 12,36*
Zubehör
Franken
Z1907 03
ab € 4,45*
Zubehör
Franken
Z1907 02
ab € 4,43*
Zubehör
Franken
Z1907 01
ab € 3,70*
Zubehör
Franken
Z1907 10
ab € 4,43*
Zubehör
Franken
Z1708 03
ab € 1,78*
Zubehör
Franken
Z1708 10
ab € 1,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.