Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korktafel Impression Pro Widescreen 85", Aluminiumrahmen, 1880 x 1060 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-752519
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915418
EAN/GTIN:
     5028252613231
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
Nobo Kork-Notiztafel Impression Pro Widescreen 85". Zum Anheftern und Präsentieren von Notizen. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln. Montage im Quer-oder Hochformat möglich. Mit schlankem, 6 mm breitem Rahmen. Strapazierfähig und haltbar. Die selbstheilende Korkoberfläche lässt Löcher sofort wieder verschwinden. Befestigung durch InvisaMount Befestigungselemente zur einfachen und unsichtbaren Anbringung an der Wand. Lieferung inklusive Befestigungselemente. Oberfläche/Material: selbstheilender, gepresster Naturkork. Rahmen: Aluminium mit abgerundeten Kunststoffecken. Format: 1880 x 1060 mm. 10 ahre Garantie. Farbe: kork.
Weitere Informationen:
Oberflächenbeschaffenheit:
Kork
Farbe:
braun
Breite:
188 cm
Höhe:
106 cm
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium mit Kunststoffecken
Farbe des Rahmens:
silbereloxiert, Ecken hellgrau
Ablageschale vorhanden:
nein
beidseitig verwendbar:
nein
Zubehör für Wandbefestigung:
InvisaMount Befestigungselemente für die Anbringung im Hoch- oder Querformat
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 93,40*
€ 124,31*
Lager 690
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,18*
€ 127,21*
€ 5,50*
ab € 104,46*
€ 143,38*
Frei Haus
ab € 107,65*
€ 143,38*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 132,90*
€ 169,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,21*
€ 151,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,54*
€ 150,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,05*
€ 144,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,04*
€ 130,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,18*
€ 116,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915414
ab € 23,63*
Ähnlich
Nobo
1915415
ab € 34,20*
Ähnlich
Nobo
1915416
ab € 54,68*
Ähnlich
Nobo
1915417
ab € 84,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.