Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Impression Pro Emaille Widescreen 70", magnetisch, Aluminiumrahmen, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-752524
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915251
EAN/GTIN:
     5028252609272
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Nobo Whiteboard Impression Pro Emaille Widescreen 70". Magnetisch. Beschreibbar. Überragende Löscheigenschaften. Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit Stifteablage aus Aluminium. Mit schlankem, 6 mm breitem Rahmen. Verdeckte Aufhängung durch InvisaMount Montagesystem. Lieferung inklusive Befestigungselemente und Marker. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: Emaille. Rahmen: Aluminium. Format: 1550 x 870 mm. 25 Jahre Garantie. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Oberflächenbeschaffenheit:
emaillierter Stahl
Breite:
155 cm
Höhe:
87 cm
magnethaftend:
ja
beidseitig beschreibbar:
nein
Raster vorhanden:
nein
Ablageschale vorhanden:
ja
Material des Rahmens:
Aluminium mit Kunststoffecken
Farbe:
weiß
Zubehör für Wandbefestigung:
inkl. Wandmontageset
Beschreibung der Besonderheiten:
Überragende Löscheigenschaften. Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer, Dellen.
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
6
Frei Haus
ab € 202,19*
€ 244,99*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 196,82*
€ 245,01*
Lager 690
unbekannt
Frei Haus
ab € 201,06*
€ 245,54*
€ 4,95*
ab € 215,19*
€ 259,26*
8 Tage
3
€ 4,95*
ab € 224,87*
€ 270,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,54*
€ 292,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,03*
€ 289,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,08*
€ 263,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,27*
€ 247,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,06*
€ 239,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915248
ab € 41,21*
Ähnlich
Nobo
1915249
ab € 59,71*
Ähnlich
Nobo
1915250
ab € 112,45*
Ähnlich
Nobo
1915252
ab € 244,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.