Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-775734024 Herst.-Nr.: 63726 82 EAN/GTIN: 4002390052573 |
| |
|
| | |
| Flipchart MAULstandard Sternfuß. Typbezeichnung der Stativform: Sternfuß. Ausführung des Fußes: mit 5 feststellbaren Rollen. Abmessung der Standfläche: ? 65 cm. Gesamthöhe: 1960 mm. Ausführung der Höhenverstellung: stufenlos, mittels Schrauben. Magnethaftend, beschrift- und trocken abwischbar. Höhenverstellbar 178-196 cm. Abdeckklappe aus Kunststoff. Abdeckklappe mit Griffmulde. Horizontal verschiebbare Blockhalter, Papierhalter können eingeklappt werden. Werkstoff: Aluminium, Stahlblech kunststoffbeschichtet. Anzahl der Arme: 2 Stück. Ablageschale vorhanden. Masse (Gewicht): 13,0 kg. Größe (B x H): 66 x 97 cm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre. Farbe des Gestells: silber. Weitere Informationen: | | Tafelgröße: | 66 x 97 cm | Stativform: | Sternfuß mit 5 feststellbaren Rollen | Standfläche: | Ø 65 cm | Höhe: | 196 cm | Tafel magnethaftend: | ja | Tafel beschreibbar: | ja | Ablageschale vorhanden: | ja | Ausführung der Höhenverstellung: | stufenlos | Material: | Stahlblech kunststoffbeschichtet | Gewicht: | 13 kg | Beschreibung der Besonderheiten: | Magnethaftend, beschrift- und trocken abwischbar. Höhenverstellbar 178-196 cm. Abdeckklappe aus Kunststoff. Abdeckklappe mit Griffmulde. Horizontal verschiebbare Blockhalter, Papierhalter können eingeklappt werden. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 83,93* | € 107,99* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 84,01* | € 108,33* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 96,62* | € 124,78* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,47* | € 127,86* | | | | Lager 690 | | | | | | Frei Haus | ab € 154,45* | € 186,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|