Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage, feines soft genarbtes Rindsleder, 650 x 450 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-897455023
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     7305 01
EAN/GTIN:
     4005546701332
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischauflage leder black
Schreibunterlage. Ausführung: feines, soft genarbtes Rindsleder. Mit umlaufender Ziernaht, Handfertigung, rutschfest mit hochwertiger rückseitiger Vlieskaschierung. Größe (B x H): 650 x 450 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Größe (B x H):
65 x 45 cm
Farbe:
schwarz
Folienauflage vorhanden:
nein
Kalender vorhanden:
Nein
Werkstoff:
feines, soft genarbtes Rindsleder
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage leder, schreibtischauflage, Schreibunterlage Leder, Leder, Kunststoff-Schreibunterlage, Kunststoffschreibunterlage, DURABLE 7305, 7305
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
3
€ 5,49*
ab € 82,01*
€ 107,07*
3 Tage
5
€ 2,90*
ab € 82,72*
€ 108,19*
€ 4,50*
ab € 84,23*
€ 109,91*
€ 6,78*
ab € 83,63*
€ 111,15*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 86,11*
€ 112,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,07*
€ 127,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,03*
€ 124,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,96*
€ 110,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,25*
€ 105,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,01*
€ 97,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
720107
ab € 11,64*
Ähnlich
Durable
720110
ab € 12,82*
Ähnlich
Durable
720101
ab € 11,74*
Ähnlich
Durable
711119
ab € 4,38*
Ähnlich
Durable
711219
ab € 5,43*
Ähnlich
Durable
711319
ab € 5,68*
Ähnlich
Durable
708158
ab € 23,66*
Ähnlich
Durable
710101
ab € 3,90*
Ähnlich
Durable
730401
ab € 53,10*
Ähnlich
Durable
730537
ab € 83,69*
Ähnlich
Durable
730510
ab € 83,78*
Ähnlich
Durable
712219
ab € 5,09*
Ähnlich
Durable
710207
ab € 5,12*
Ähnlich
Durable
710210
ab € 4,31*
Ähnlich
Durable
710203
ab € 4,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.