Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Stuhl
>
Besucherstuhl
>
Artikel
Freischwinger schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
690-948876023
Hersteller:
Topstar
Herst.-Nr.:
BB490AT200
EAN/GTIN:
4014296300108
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
BTOB 20NET
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Bezug:
Trevira, Rückenlehne Netzgewebe
Sitzhöhe:
46 cm
Sitzbreite:
49 cm
Sitztiefe:
49 cm
Lehnenhöhe:
43 cm
Gesamthöhe:
94 cm
max. Nutzergewicht:
bis 110 kg
... >
Lager 690
>
Bürosessel und Zubehöre
>
Bürosessel und Zubehöre
Weitere Suchbegriffe:
Kunststoffschalenstuhl
,
Kunststoffstuhl
,
Polsterstuhl
,
Schalenstuhl
,
Seminarstuhl
,
Stahlrohrstuhl
,
Wartezimmerstuhl
,
Freischwinger
,
Freischwingerstuhl
,
Schwinger
,
Stapelstuhl
,
konferenzstuhl schwarz mit armlehne freischwinger stoffbezug
,
freischwinger leder schwarz
,
freischwinger
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 52NSZ
5 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 125,74*
€ 153,37*
Lager 690
22 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 137,13*
€ 168,49*
Lager 261
28 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 259,83*
€ 312,07*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,49*
€ 200,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,77*
€ 198,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,92*
€ 190,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,91*
€ 184,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,13*
€ 163,18
pro Stück
Lagerstand:
Lager 690
Versand:
Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klassische Freischwinger mit Netz apfelgrün mit Armlehnen VE= 2 Stück | OM3058
Topstar
BB490A T35
ab € 110,79*
Ähnlich
Klassische Freischwinger mit Netz blau mit Armlehnen VE= 2 Stück | OM3055
Topstar
BB490A T38
ab € 260,50*
Ähnlich
Klassische Freischwinger mit Polster apfelgrün mit Armlehnen VE= 2 Stück | OM3053
Topstar
BB390A T35
ab € 262,99*
Ähnlich
Klassische Freischwinger mit Polster blau mit Armlehnen VE= 2 Stück | OM3050
Topstar
BB390A T38
ab € 262,36*
Ähnlich
Klassische Freischwinger mit Polster rot mit Armlehnen VE= 2 Stück | OM3054
Topstar
BB390A T31
ab € 260,86*
Ähnlich
Klassische Freischwinger mit Polster schwarz mit Armlehnen VE= 2 Stück | OM3051
Topstar
BB390A T20
ab € 261,67*
Ähnlich
Topstar Besucherstühle RAINBOW, blau
Topstar
BB490A T38
ab € 110,52*
Ähnlich
Topstar Besucherstühle RAINBOW, orange
Topstar
BB490A T34
ab € 220,53*
Ähnlich
Topstar Besucherstühle RAINBOW, rot
Topstar
BB490A T31
ab € 220,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen