Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-996045 Herst.-Nr.: 7-101076 EAN/GTIN: 8713797099677 |
| |
|
| | |
| Hochwertiges kratzfestes Whiteboard für langfristige und intensive Nutzung. Beschreibbar mit trocken abwischbaren Whiteboardmarkern. Magnetische Oberfläche aus emailliertem e3-Keramikstahl, Cradle to Cradle Certified™, Bronze-Level. Aluminiumrahmen mit weißen Kunststoffecken. Montage in waagerechter oder senkrechter Position möglich. Lieferung mit Markerablage (30 cm), Boardmarker, Montageset und Montageanleitung. Weitere Informationen: | | Oberflächenbeschaffenheit: | magnethaftende, kratzfeste Email-Oberfläche | Breite: | 240 cm | Höhe: | 120 cm | beidseitig beschreibbar: | Nein | Raster vorhanden: | Nein | Ablageschale vorhanden: | ja | Material des Rahmens: | Aluminium | Farbe des Rahmens: | Aluminium mit weißen Ecken | Zubehör für Wandbefestigung: | Montagesatz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, weißwandtafel emailliert, magnetboard, planmaster magnettafel |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 302,43* | € 356,17* | | | | Lager 690 | | | | | | Frei Haus | ab € 302,78* | € 356,51* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 309,45* | € 361,24* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 317,27* | € 371,38* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 329,49* | € 385,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|