Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-996073 Herst.-Nr.: 7-100077 EAN/GTIN: 8713797097826 |
| |
|
| | |
| Hochwertiges leichtes und kratzfestes Whiteboard für langfristige und intensive Nutzung. Beschreibbar mit trocken abwischbaren Whiteboardmarkern. Magnetische Oberfläche aus emailliertem e3-Keramikstahl, Cradle to Cradle Certified™, Bronze-Level. Aluminiumrahmen mit hellgrauen Kunststoff-Eckkappen. Montage in waagerechter oder senkrechter Position möglich. Lieferung mit Markerablage (Länge = Tafelhöhe), Boardmarker, Montageset und Montageanleitung. Weitere Informationen: | | Oberflächenbeschaffenheit: | hochwertige kratzfeste Email-Oberfläche | Breite: | 300 cm | Höhe: | 120 cm | beidseitig beschreibbar: | Nein | Raster vorhanden: | Nein | Ablageschale vorhanden: | ja | Material des Rahmens: | Aluminium | Farbe des Rahmens: | hellgrauen Kunststoffecken | Zubehör für Wandbefestigung: | inkl. Montagesatz | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Planungstafel-Ablage, Tafel-Ablage, Tafelablage, Whiteboard-Ablage, Whiteboardmarkerhalter, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, planmaster magnettafel, magnetboard, weißwandtafeln emailliert |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | Frei Haus | ab € 424,11* | € 483,42* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 477,95* | € 562,42* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 520,82* | € 611,11* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 556,33* | € 613,54* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 558,45* | € 614,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|