Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-996100 Herst.-Nr.: 7-101073 EAN/GTIN: 8713797099646 |
| |
|
| | |
| Hochwertiges kratzfestes Whiteboard für langfristige und intensive Nutzung. Beschreibbar mit trocken abwischbaren Whiteboardmarkern. Magnetische Oberfläche aus emailliertem e3-Keramikstahl, Cradle to Cradle Certified™, Bronze-Level. Aluminiumrahmen mit weißen Kunststoffecken. Montage in waagerechter oder senkrechter Position mit Schrauben oder Blockmagneten (nicht im Lieferumfang) möglich. Lieferung mit Markerablage (30 cm), Boardmarker, Montageset und Montageanleitung. Weitere Informationen: | | Oberflächenbeschaffenheit: | Hochwertige, kratzfeste Email-Oberfläche, eingebrannt bei 800°C | Breite: | 120 cm | Höhe: | 150 cm | beidseitig beschreibbar: | Nein | Raster vorhanden: | Nein | Ablageschale vorhanden: | ja | Material des Rahmens: | Aluminiumrahmen mit weißen Kunststoffecken | Farbe des Rahmens: | Aluminium | Zubehör für Wandbefestigung: | Montagesatz | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, weißwandtafel emailliert, magnetboard, planmaster magnettafel |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 195,76* | € 234,33* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 197,37* | € 235,83* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 199,23* | € 236,81* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 208,10* | € 260,10* | | | | Lager 690 | | | | | | Frei Haus | ab € 229,11* | € 269,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|