Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-996516 Herst.-Nr.: 7-125500 EAN/GTIN: 8713797070041 |
| | |
|
| | |
| Lückenloses Zubehörset mit hochwertigem zubehör für Whiteboards. Marker: 10er-Set TZ1 trocken abwischbare Boardmarker (je 1 in Schwarz, Rot, Blau, Grün, Gelb, Orange, Braun, Violett, Pink, Hellblau). Markerhalter: Praktische Kombination aus magnetischem Whiteboard-Löscher und Ablageschale. Löschpapier: 50 biologisch abbaubare Wischertücher zum trockenen Abwischen. Reiniger: 1 TZ8 Whiteboard- und Glasboard-Reiniger (250 ml). Magnete: 10 Magnete (Durchm. 30 mm). Magnete: 5 extra starke Magnete (Durchm. 35 mm). Stabiler, wiederverschließbarer Karton mit getrennten Fächern für die verschiedenen Zubehörartikel. Inhalt zum Wiederauffüllen separat erhältlich. Weitere Informationen: | | Ausführung: | magnetisch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftmagnet, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Tafellöscher, Tafelwischer, Whiteboard-Löscher, Whiteboardlöscher, Tafelzubehör-Set, Zubehörset (Magnettafel), Tafelreiniger, Whiteboard-Reiniger, Whiteboard-Reinigungsschaum, Whiteboardreiniger, Whiteboard-Zubehörset, Whiteboardzubehör, Whiteboardzubehörset, haftmagnete rund, glas whiteboard, whiteboard-reiniger legamaster |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 43,74* | € 57,82* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 44,16* | € 58,53* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 44,31* | € 58,97* | | | | | | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 45,26* | € 60,25* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 45,05* | € 61,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Packung (ab € 43,74* pro Packung) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|