Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SÖHNGEN, oculav-Nit-Box mit 4 gebrauchsfertigen, Druckspülflaschen 260x160x80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
oculav NIT® -Box 4 x 250 ml Augenspülung
oculav NIT® -Box 4 x 250 ml Augenspülung
oculav NIT® -Box 4 x 250 ml Augenspülung
oculav NIT® -Box 4 x 250 ml Augenspülung
oculav NIT® -Box 4 x 250 ml Augenspülung
oculav NIT® -Box 4 x 250 ml Augenspülung
oculav NIT® -Box 4 x 250 ml Augenspülung
Artikel-Nr.:
     6922-17569-D57-2010004
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     2010004
EAN/GTIN:
     4250108801504
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
oculav-Nit-Box mit 4 gebrauchsfertigen Druckspülflaschen a 250 ml plus Sofortset für Augenverletzungen, Kunststoffbox 260x160x80 mm, orange
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,640 kg
Breite:
16,00 cm
Höhe:
26,00 cm
Länge:
8,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 54,70*
€ 66,05*
37 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 52,88*
€ 67,11*
Lager 6922
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 54,74*
€ 67,63*
1 Tag
12
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 62,88*
€ 76,69*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 63,72*
€ 77,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,63*
€ 80,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,05*
€ 78,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,37*
€ 75,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
2010013
ab € 11,73*
Zubehör
Söhngen
KR03033
ab € 8,29*
Zubehör
Kerma
42103
ab € 7,89*
Zubehör
Söhngen
KR03040
ab € 6,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.