Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SÖHNGEN Augenspülset oculav NIT 2010004


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-191009900
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     2010004
EAN/GTIN:
     4250108801504
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
Für eine sofortige Spülung der Augen, des Bindehautsackes sowie betroffener Haut am Unfallort. Pufferlösung, bindet und neutralisiert, insbesondere auch nach Verätzungen durch Säuren oder Laugen sowie durch Pfefferspray, CS-Kampfgas oder Tränengas. Die Box kann an allen unfallgefährdeten Stellen und Arbeitsplätzen bereitgehalten werden. Hat durch die Wandhalterung immer einen festen Platz, kann mit einem Griff schnell und mühelos aus der Halterung entnommen und an den Unfallort gebracht werden. Es ist im Notfall immer reichlich Augenspülflüssigkeit vor Ort verfügbar, nicht benötigte Augenspülflaschen bleiben unversehrt.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
oculav NIT®
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Augenspülstation oculav NIT®
Maße:
26 x 16 x 8 cm (B x H x T)
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile:
4 x 250 ml Druckspülflaschen, Augenkompressen, Augenklappe, Pflasterstreifen, Kompresse, Einwegschutzhandschuhe
Wandbefestigung möglich:
Ja
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Material:
Kunststoff
Farbe:
orange
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 52,36*
€ 66,07*
7 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 54,55*
€ 66,48*
15 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 54,72*
€ 67,17*
1
€ 6,49*
ab € 63,65*
€ 77,29*
Lager 1682
12
1
€ 5,95*
ab € 66,00*
€ 80,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,64*
€ 95,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,37*
€ 94,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,95*
€ 91,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,09*
€ 89,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,00*
€ 78,54
pro Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 66,00* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
2010013
ab € 9,90*
Zubehör
Kerma
42103
ab € 7,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.