Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-18378-D44-10155 Herst.-Nr.: 10155 EAN/GTIN: 4011160101557 |
| |
|
| | |
| CEE-Sicherheits-Kabeltrommel 285mmØ 25 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 5G1,5 mit 5-poligem CEE-Stecker 16A 1 CEE-Steckdose 400V / 16 A / 5-polig 2 Einbausteckdosen 230V / 16A mit Klappdeckel abgesichert durch Thermoschutzschalter verzinktes Fußgestell mit geformtem Haltegriff, Feststellbremse und Leitungsführung 400V / 16A / max. 3x3500W -Gewerbe, Baustelle IP 44- Weitere Informationen: | | Maße (LxBxH): | 29 x 25 x 37,5 cm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,70* | ab € 101,25* | € 123,10* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 108,42* | € 136,70* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 114,87* | € 138,29* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 114,64* | € 138,83* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 109,88* | € 146,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|