Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 874-AS-10155 Herst.-Nr.: 10155 EAN/GTIN: 4011160101557 |
| |
|
| | |
| CEE-Sicherheitskabeltrommel H07RN-F 5G1,5 / 25m - as-schwabe Qualitätsmerkmale: - stoßdämpfendes, stabiles, verzinktes Fußgestell
- Trommelkörper aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff
- ergonomisch geformter Haltegriff
- Feststellbremse
- schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 5G1,5 – 16A
- 2 Schutzkontaktsteckdosen 230V mit Sicherheitsklappdeckeln und Hammerzeichen
- 1 CEE-Steckdose 5-polig 400V/16A
- 3-poliger VDE-Thermoschutzschalter
- mit patentierter Leitungsführung
- verpackt im stapelbaren Karton, ausgezeichnet mit EAN-Nummer und Beschreibung
- Schutzart IP 44
Technische Daten: - Gewicht: 7,40kg
- Durchmesser Rollenkörper: 285mm
Verwendung: Weitere Informationen: | | Absicherung: | VDE Thermoschutzschalter, 3-polig | Schutzart: | IP 44 | Handhabung: | tragbar | Gewicht: | 7,4 Kg | Eingang: | CEE-Stecker 400V/16A 5-polig 1, 5-polig | Anzahl der Schuko-Steckdosen: | 2 mit Sicherheitsklappdeckeln und Hammerzeichen | Leistung abgerollt: | 3x1000 W | 3x3500 W |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,70* | ab € 101,25* | € 123,10* | | | | Lager 874 | | | | | | € 4,95* | ab € 108,42* | € 136,70* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 114,87* | € 138,29* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 114,64* | € 138,83* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 109,88* | € 146,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874 | | Versand: Lager 874 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 29,50* | € 6,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|