Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schnitzwerkzeug
>
Schnitzeisen
>
Stechbeitel
>
Artikel
Stechbeitel m.Heft Ulmer Form 24x275mm #1001024
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 6922
Artikel-Nr.:
6922-4515102
Hersteller:
KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
1001024
EAN/GTIN:
4016649101554
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen
Stechbeitel, kurze, leichte, nach B DIN 5139 mit Seitenfasen, mit abgeflachtem Weißbuchenheft
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland / NRW
Maße (LxBxH):
300x30x25 MM
Gewicht:
182 GR
Kurztext:
24 mm
... >
Lager 6922
>
Kirschen Werkzeuge
>
Kirschen
Weitere Suchbegriffe:
Zimmermannsbeitel
,
stechbeitel holzheft 24 mm
,
stechbeitel kirschen
,
stechbeitel
Angebote
(36)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 15,00*
€ 18,40*
Lager 4012
3 Tage
52
1
€ 6,90*
ab € 15,03*
€ 18,40*
Lager 4682
2 Tage
53
1
€ 7,90*
ab € 15,34*
€ 18,78*
Lager 4757
3 Tage
102
1
€ 4,95*
ab € 14,71*
€ 19,27*
Lager 6922
9 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 35,25*
€ 41,85*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beitelheft 130 mm, Weißbuche, abgeflacht, 2 Zwingen
KIRSCHEN
1901130
ab € 5,32*
Zubehör
Feinschleifscheibe blau, lose
KIRSCHEN
3619000
ab € 52,19*
Zubehör
Feinschleifscheibe rot, lose
KIRSCHEN
3618000
ab € 52,16*
Zubehör
Kirschen 3702005 Abziehstein
KIRSCHEN
3702005
ab € 18,14*
Zubehör
Kirschen 3704000 Abziehstein
KIRSCHEN
3704000
ab € 25,70*
Zubehör
Kirschen 3706000 Abziehstein
KIRSCHEN
3706000
ab € 33,30*
Zubehör
Kirschen 3710000 Abziehstein
KIRSCHEN
3710000
ab € 10,92*
Zubehör
Kirschen Größe 3 3702003 Abziehstein
KIRSCHEN
3702003
ab € 10,16*
Zubehör
Kirschen Größe 6 3702006 Abziehstein
KIRSCHEN
3702006
ab € 24,10*
Zubehör
Kombiniertes Schleif-/Schärfaggregat mit 4 Scheiben
KIRSCHEN
3617000
ab € 543,10*
Zubehör
Multiform-Abziehstein 101 x 35 x 8/2 mm aus Natur-Hart-Arkansas
KIRSCHEN
3709000
ab € 53,20*
Zubehör
Multiform-Abziehstein 125 x 40 x 10/3 mm, mittlere Körnung
KIRSCHEN
3711000
ab € 10,37*
Zubehör
Paste für Streichriemen
KIRSCHEN
0375000
ab € 5,06*
Zubehör
Spezial-Abziehöl 100 ml
KIRSCHEN
3708000
ab € 10,78*
Zubehör
Streichriemen vierseitig
KIRSCHEN
0365000
ab € 91,78*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen