Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpwerkzeug Weidmüller Crimpwerkzeug EPG 60, Akku, hydraulisch, Wechseleinsätze 6-300 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6922A-13616-D44-482305
Hersteller:
     Heinz Hesse
Herst.-Nr.:
     482305
EAN/GTIN:
     4050118468434
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
Hydraulisches Akku-Crimpwerkzeug mit Wechseleinsätzen zur Verarbeitung von Kabelschuhen und Verbindern von 6 – 300 mm². • Schnellverschluss um 270° drehbar • Automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensoren • Motorabschaltung und automatischer Rücklauf bei vollendeter Pressung bei vollendeter Pressung • Elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs • Integriertes Service-Management und Software-Update über USB • Multifunktions-Elektronik mit Sleep-Modus, Wartungsanzeige und Akkukontrolle • Li-Ion Akku 18 V, Ladezeit: 1,5 h • Lieferumfang: Hydraulische Akku-Presse EPG 60, Akku, Ladegerät, Software, USB-Kabel und Tragekoffer mit Schaumeinlage für Werkzeug und Presseinsätze
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Italien
Gewicht:
650 kg
Farbe:
orange
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.345,34*
€ 2.419,33*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.253,18*
€ 2.419,37*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.345,40*
€ 2.419,39*
Frei Haus
ab € 2.392,82*
€ 2.467,72*
Frei Haus
ab € 2.416,76*
€ 2.492,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.419,39*
€ 2.879,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.406,02*
€ 2.863,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.365,69*
€ 2.815,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.345,40*
€ 2.791,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2577880000
ab € 144,08*
Zubehör
Weidmüller
2577850000
ab € 144,40*
Zubehör
Weidmüller
2577870000
ab € 144,75*
Zubehör
Weidmüller
2505290000
ab € 153,69*
Zubehör
Weidmüller
2505360000
ab € 154,03*
Zubehör
Weidmüller
2505300000
ab € 153,72*
Zubehör
Weidmüller
2469570000
ab € 115,05*
Zubehör
Weidmüller
2505280000
ab € 154,09*
Zubehör
Weidmüller
2505160000
ab € 106,12*
Zubehör
Weidmüller
2505170000
ab € 106,01*
Zubehör
Weidmüller
2505220000
ab € 106,26*
Zubehör
Weidmüller
2469540000
ab € 116,05*
Zubehör
Weidmüller
2469610000
ab € 115,65*
Zubehör
Weidmüller
2469620000
ab € 114,93*
Zubehör
Weidmüller
2469580000
ab € 115,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.