Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Maschinenleuchte Breitstrahl 3 Watt, LED, Schutzart IP 20 # ML1203LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEDI Maschinenleuchte Breitstrahl 3 Watt, LED, Schutzart IP 20 # ML1203LED
HEDI Maschinenleuchte Breitstrahl 3 Watt, LED, Schutzart IP 20 # ML1203LED
Hedi Logo
Bild2
Artikel-Nr.:
     6922A-4490180
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     ML1203LED
EAN/GTIN:
     4003644014590
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Maschinenlampe
Maschinenleuchte

HEDI Maschinen- und Werkbankleuchte LED

  • Zum Einsatz an Maschinen ohne Kühlung, Mess- und Prüfplätzen sowie Werkbänken
  • Mit auswechselbarem LED-Leuchtmittel, 12 Volt / 3 Watt
    • für Sockel GU 5.3
    • Lichtstrom 300 Lumen
    • Lichtfarbe 6.400 K
    • Beleuchtungsstärke 600 Lux (1 m)
    • Abstrahlwinkel 54°
  • Schutzart IP 20
  • Schutzklasse II
  • Mit Ein-/Aus-Schalter am Lampenkopf
  • Der 500 mm lange Metallgelenkschlauch ermöglicht eine flexible Ausrichtung des Lampenkopfs
  • Ca. 3 m Anschlussleitung H05RN-F 2x1,0 mit Zentral-Konturenstecker 250 V / 16 A/li>
  • Die Leuchte kann mittels dem beigefügten Zubehör
    • Schrauben
    • starker Haftmagnet
    • Tischklemme
  • je nach Gegebenheit unkompliziert an ihrem Einsatzort montiert werden
  • Energieeffizienzklasse A bei mit geliefertem Leuchtmittel
Weitere Informationen:
Kabellänge:
3 m
Kabelfarbe:
schwarz
Material Gehäuse:
Kunststoff/Metall
... > Lager 6922 > Hedi > Hedi
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 77,87*
€ 93,76*
2 Tage
32
€ 5,50*
ab € 78,03*
€ 93,86*
2 Tage
32
Frei Haus
ab € 78,36*
€ 94,29*
2 Tage
23
€ 5,59*
ab € 80,56*
€ 96,88*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,11*
€ 103,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,14*
€ 122,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,05*
€ 121,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,38*
€ 117,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,77*
€ 112,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,11*
€ 102,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hedi
ML1209
ab € 138,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.